USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止多摩電子当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止多摩電子当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約32ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(メス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ホワイト 過熱防止多摩電子8日以内出荷
PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。<br />充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。<br />USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 <br />スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。<br />緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。<br />USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。<br />※ Display Port Alternate mode非対応
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ブラック 過熱防止多摩電子8日以内出荷
PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。<br />充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。<br />USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 <br />スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。<br />緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。<br />USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。<br />※ Display Port Alternate mode非対応
色ブラックケーブル長(m)約2.0コネクタ形状USB-C to C
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります