絞り込み
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(49)
  • サンワサプライ(1,314)
  • メディアカバーマーケット(994)
  • エレコム(885)
  • StarTech.com(570)
  • エスコ(296)
  • サンワダイレクト(287)
  • BUFFALO(バッファロー)(229)
  • オーム電機(167)
  • アイネックス(150)
  • 変換名人(139)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(114)
  • ELPA(107)
  • ナカバヤシ(93)
  • ATEN(79)
  • トライメイト(77)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • エスエスエーサービス(68)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(64)
  • PANDUIT(パンドウイット)(63)
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ) JAPPY

    USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)

    JAPPY
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    1台でAC電源もUSBポートも備える。電気用品安全法 PSE適合品。トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用。合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)。ほこり防止シャッター付き。雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き。過電流防止ブレーカー付き
    電源コード(m)2プラグ2極(絶縁キャップ付)
  • Cat.6 LANケーブル JAPPY

    Cat.6 LANケーブル

    JAPPY
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    翌々日出荷
    高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
    寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300
  • Cat5e LANケーブル JAPPY

    Cat5e LANケーブル

    JAPPY
    26,980税込29,678
    1巻(300m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
    用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
  • スイングプラグ対応コンセントカバー JAPPY

    スイングプラグ対応コンセントカバー

    JAPPY
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    スイングプラグを接続した状態で施錠!。店舗や公共施設の壁コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。各社スイングプラグを接続した状態で施錠が可能。錠は市販の200番カギと互換性があり施錠・開錠が可能。既設コンセントへの後付けが可能。別売の防滴パッキン(RDS-30RPG-JP)を使用してIPX3に防水性能を向上
    材質(カバー)PC樹脂 / (フロントパネル・ベース)ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)140.5奥行(mm)29設置場所屋内専用
  • USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応) JAPPY

    USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
    タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/5(100W)通信速度最大10Gbps(理論値)
  • USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応) JAPPY

    USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応)

    JAPPY
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
    タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/3(60W)仕上外径(mm)7.7±0.3通信速度最大480Mbps(理論値)
  • Cat.6A LANケーブル JAPPY

    Cat.6A LANケーブル

    JAPPY
    45,980税込50,578
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!
    質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
  • OAタップ JAPPY

    OAタップ

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
    仕様抜け止め・平刃3P4個コンセント個数4コンセント形状接地3P抜止機能マグネット付マグネットあり
  • Cat.6対応LANケーブル JAPPY

    Cat.6対応LANケーブル

    JAPPY
    35,980税込39,578
    1巻(300m)
    当日出荷
PCアクセサリー