PCアクセサリー :「awm ケーブル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大電LAN用耐屈曲ケーブル
エコ商品
TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます 適合規格UL758(AWM)-20276 定格電圧(V)30 材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC 材質(絶縁体)FEP 難燃性VW-1 シールド遮蔽テープ+編組シールド シース色 対数(P)4対 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.41MB) ケーブルサイズ(AWG)26
1本(10m)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)