HDMI端子をRCA端子に変換するコンバーター
フルHD(1080p)に対応、高解像度映像も変換可能
給電用のケーブルとHDMIケーブル、RCAケーブルを接続するだけの簡単操作
付属品USB給電ケーブル(100cm)、取扱説明書/保証書
材質ABS
質量(g)約32.4
規格HDMI(Deep color対応)
消費電力(W)1.5
信号形式対応音声:リニアPCM 2チャンネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.7×54.7×20.3
保証期間1年間
入力端子HDMI タイプ A端子 1系統
対応信号480i、480p、720p、1080i、1080p
出力信号480i(720×480、NTSC)
出力端子【RCA端子】黄:コンポジット映像端子、白:アナログ音声端子
1個
¥2,298
税込¥2,528
取扱い終了
ノートパソコンに直挿しできるコンパクト 3ポートUSBハブケーブル不要でノートパソコンにそのまま直挿しできるコンパクトな3ポートUSBハブです。
作業スペースが限られたテレワークにもおすすめです。
回転させてピッタリフィット、180°回る回転コネクタ搭載180°回転する回転コネクタを採用、他の端子との干渉を防ぎ、使いやすい角度に調整することができます。
ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数3
電源供給方式バスパワー
ウルトラハイスピードHDMI規格認証済48Gbpsの高速伝送による8K映像対応し、eARCやDynamicHDR、ゲームモードVRRなどの規格に対応したウルトラハイスピード規格認証済みのHDMIケーブルです。
8K/60Hz、4K/120Hz対応48Gbps高解像度映像を伝送。
高画質技術 DynamicHDRに対応。eARC対応。
ゲームモードVRR対応。
色域規格BT.2020映像の伝送が可能。
イーサネット(ネットワーク接続)に対応。
ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル外部からのノイズ侵入を軽減し、映像信号への影響を抑える3重シールド構造です。
金メッキ端子サビなどに強く信号劣化しにくい金メッキプラグを採用しています。
イーサネット対応対応
色ブラック
フェライトコアなし
シールド3重シールド
プラグ金メッキ
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル
4K2Kの高解像度をサポート。
3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用
信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス
適合機器HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど
機能HEC対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
対応解像度4K2K(4096×2160)30p
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
材質アルミニウム合金+ABS
質量(g)約56
外形寸法(mm)W56×D65×H12.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約120
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
Mini DisplayPort/ThunderboltPortをVGA(Mini D-sub15ピン)に変換するアダプタ。1,920×1,200ドット解像度(WUXGA)対応。ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル
ケーブル長(cm)15
色ブラック
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15ピン(ミニ)メス
適合機器Mini DisplayPort/ThunderboltPortを搭載したパソコン、Mini D-sub15ピン端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
アズワン品番65-0426-08
対応解像度1920×1200
オス形状Mini DisplayPort
メス形状D-Sub15ピン(ミニ)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約78
外形寸法(mm)W50×D100×H13.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約110
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書
質量(g)約93(本体のみ)
外形寸法(mm)W90 × D45 × H15
規格HDMI (Deep Color対応)
ポート数2
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 2系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書
質量(g)約181(本体のみ)
外形寸法(mm)W136 × D62 × H15
規格HDMI(Deep color対応)
ポート数4
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 4系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約200(本体のみ)
外形寸法(mm)W140 × D64 × H16
規格HDMI(Deep color対応)
ポート数5
入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 1系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、。位置を固定して設置したい場合に最適です。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書
質量(g)約400(本体のみ)
外形寸法(mm)W228 × D84 × H15
規格HDMI (Deep Color対応)
ポート数8
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 8系統
電源仕様10W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
伸縮自在(10cm~120cm)メジャーのような使い勝手 極薄LANケーブル(厚さ1mm/幅4mm)
仕様●長さ:1.2m●色:ブラック●端子:RJ45⇔RJ45●規格:LANメジャーケーブル●用途:ネットワークを組む為のメジャーケーブル●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
LANケーブルコネクタ無し より線 ライトブルー 300m(1000/100/10Mbps対応)
仕様●長さ:300m●結線:より線●色:ライトブルー●端子:なし●規格:LANケーブルコネクタ無し カテゴリー5eケーブル●用途:イーサネットを使用してネットワークを組む為のケーブル 適切な長さにカットしRJ45コネクタをつけて使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-98
1巻
¥56,980
税込¥62,678
43日以内出荷
LANケーブルコネクタ無し より線 アイボリー 300m(1000/100/10Mbps対応)
仕様●長さ:300m●結線:より線●色:アイボリー●端子:なし●規格:LANケーブルコネクタ無し カテゴリー5eケーブル●用途:イーサネットを使用してネットワークを組む為のケーブル 適切な長さにカットしRJ45コネクタをつけて使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-97
1巻
¥56,980
税込¥62,678
43日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。