パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
材質アルミニウム合金+ABS
質量(g)約56
外形寸法(mm)W56×D65×H12.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約120
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約78
外形寸法(mm)W50×D100×H13.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約110
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数4
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)約0.75
材質(本体)アルミニウム
耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで
範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310
角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60
保証期間1年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50
適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4K放送の視聴に必要なHDCP 2.2対応。高画質技術 HDR10対応。5つのHDMI機器を切り替え。離れたところからも操作できるリモコン付属。意図しない画面切り替えがおこらない、手動切り替えモデル。4K UHD(2160p、60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。USBケーブルとHDMIケーブルを接続するだけの簡単接続。
ポート数5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書
質量(g)約181(本体のみ)
外形寸法(mm)W136 × D62 × H15
規格HDMI(Deep color対応)
ポート数4
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 4系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約200(本体のみ)
外形寸法(mm)W140 × D64 × H16
規格HDMI(Deep color対応)
ポート数5
入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 1系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書
質量(g)約93(本体のみ)
外形寸法(mm)W90 × D45 × H15
規格HDMI (Deep Color対応)
ポート数2
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 2系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、。位置を固定して設置したい場合に最適です。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書
質量(g)約400(本体のみ)
外形寸法(mm)W228 × D84 × H15
規格HDMI (Deep Color対応)
ポート数8
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 8系統
電源仕様10W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
盗難防止ホール搭載のPCや液晶ディスプレイに対応。
4桁のダイヤルは自由に変更可能。
取り付けやすい回転式ヘッドを採用。
付属品ベルクロ、スペーサー3個
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種盗難防止ホールを持つパソコン、液晶ディスプレイなど ※スロットの奥行きサイズによって対応しない場合があります。
ロックダイヤル錠
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
盗難防止ホール搭載のPCや液晶ディスプレイに対応。破損に強いシリンダ錠を採用。取り付けやすい回転式ヘッドを採用。ワイヤー長180cm
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。
最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。
USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。
4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。
iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。
Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)
USBポートUSB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス)
USBタイプUSB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA)
映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)
対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB
対応解像度最大3840×2160(30Hz)
最大消費電力(W)15
ケーブル長(cm)約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×37×15※ケーブル含まず
質量(g)約62
保証期間1年間
仕様【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
Mini DisplayPort/ThunderboltPortをVGA(Mini D-sub15ピン)に変換するアダプタ。1,920×1,200ドット解像度(WUXGA)対応。ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル
ケーブル長(cm)15
色ブラック
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15ピン(ミニ)メス
適合機器Mini DisplayPort/ThunderboltPortを搭載したパソコン、Mini D-sub15ピン端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
アズワン品番65-0426-08
対応解像度1920×1200
オス形状Mini DisplayPort
メス形状D-Sub15ピン(ミニ)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。