PCアクセサリー :「CF」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウスノートPCクーラー
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。 放熱性の高い金属プレートを採用。 120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。 23.8dBAの静音性能。 USBポートを占有しない、USBポート搭載。 USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。 ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品USBポート(メス)用キャップ、保証書 質量(g)約619 回転数(min-1[r.p.m])ファン:1300±10% 定格電圧(V)5(USBポートより供給) 耐荷重(kg)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×32(スタンド収納時) 消費電流(mA)150 インターフェースUSB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用 保証期間6ヶ月間 騒音レベル(dB(A))最小23.8 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×18×120 アズワン品番65-0462-90 動作湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 最大風量(CFM)36.8 動作温度範囲(℃)-10~70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

おすすめ人気ランキング