5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m D25SUBシリーズ
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸形シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-Sub ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB アズワン品番65-7369-53
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m
Phoenix Contact D-Subケーブル。D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキ
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m ケーブル長(m)3 アズワン品番65-7420-99
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さが 3 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0●コード番号:209-8193 アズワン品番65-7451-18
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 0.5m D25SUBシリーズ
Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを、25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6299 アズワン品番65-7470-45
1個
13,980 税込15,378
43日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D25SUBシリーズ
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5774 アズワン品番65-7467-80
1個
17,980 税込19,778
43日以内出荷