PCアクセサリー :「通信機」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールワイヤレスプレゼンター
エコ商品
自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g)本体:57、レシーバー:6 タイプリモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラスクラス2レーザー レーザー波長(nm)640~660 使用場所屋内 アズワン品番64-3939-43 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約10m レーザー光色赤色 レーザー出力(mW)1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

プレゼンテーションの表現力を根底から変えるロジクールSpotlight プレゼンテーションリモートは、従来のレーザーポインターでは実現できなかった画期的な演出としてスクリーン上でフォーカスしたいエリアをハイライトしたり、拡大が可能。
タイプリモコンタイプ セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 質量(g)【本体】49.2(電池含む)、【レシーバー】3.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【本体】131.3×28.1×12.1、【レシーバー】40.4×17.2×6.8 対応OSWindows 7 以降、Mac OS 10.10以降、PowerPoint、Keynote、Google Slides、PDF、Prezi インターフェースUSBまたはBluetooth Smart. 使用電池リチウムイオン電池 保証期間2年間 電池寿命約3ヶ月 接続端子USB-C ケーブル長(mm)140 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約20m
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista インターフェースUSB 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)505~515 使用場所屋内 アズワン品番64-3939-42 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 動作距離(m)約30 レーザー出力(mW)最大:1以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

おすすめ人気ランキング