「すぐに電池が切れる・・・」など。電池交換に対する不満を軽減。
515nmのグリーンレーザーを搭載し、かつパルス波を採用することで、連続照射時間約60時間を実現。
「電池がいつ切れるか不安・・・」電池残量に対する不安を軽減。
電池残量が少なくなると、通電表示ランプが緑色から赤色に変化し交換時期を示唆。
Windows・MacOSに対応することで、より多くのユーザーに対応。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ照射する通電機能により、安心してお使いいただけます。
使用レーザー可視光半導体レーザー
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)、保管用ソフトケース、ストラップ
材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー
質量(g)約77(電池含む)
タイプペンタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)14.6×169
機能パワーポイント対応
通信方式RF(ラジオ波)方式
受信可能距離半径約30m
電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約60(約25℃環境時)
ビーム径約5mm(距離3mの時)
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内
クラスクラス2
ビーム距離(m)約200(夜間使用)
周波数帯域(GHz)2.4
レーザー光色緑
レーザー出力(mW)平均.045
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。
手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。
通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。
緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。
電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。
消費生活用製品安全法に適合。
レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー可視光半導体レーザー
仕様クラス/クラス2レーザー製品
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー
色ブラック
質量(g)本体:約80(電池含む)、受信器:約5
タイプペンタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器/18×53×8
機能パワーポイント対応
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID
波長(nm)515(緑色光)
受信可能距離半径約30m
電池寿命(連続時間)〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時)
パルス幅800nsec
ビーム径5mm(距離3mの時)
出力(mW)平均0.45
点灯時間レーザーボタンを押している間だけ点灯
ビーム距離(m)約200(夜間使用時)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)本体/14.6×169
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました
カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました
電池残量お知らせ機能搭載/バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを防ぐことができます
電源スイッチ付/OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません
光学式ポインティングデバイス採用/軽いタッチの指の操作でマウスを操ることができます
パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信可能です
WINDOWSMEDIAPLAYER操作ボタン搭載/リモコンとして使用することが可能です
複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます
レーザー光色グリーン
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応、マウス機能付
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
材質本体:PC・ABS、受信器:ABS
幅(mm)18
高さ(mm)8
質量(g)本体:約76(電池含む)、受信機:約5
奥行(mm)53
電源単4形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)レーザー:約4時間(約25℃環境時) / マウス:約60時間
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行125
本体寸法(mm)高さ27
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
インターフェースUSB
受信可能距離半径約30m
到達距離(m)200
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉レーザー連続使用:約4時間(約25℃環境時)、マウス連続使用:約60時間
本体寸法(mm)幅32
使用場所屋内
ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)
商品タイプリモコンタイプ
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。
従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。
誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
レーザー光色グリーン
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)高さ23.5
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
本体寸法(mm)幅26
ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)
通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。
手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色レッド
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ
材質本体・受信器:ABS
幅(mm)22
高さ(mm)10
質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10
奥行(mm)70
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行103
本体寸法(mm)高さ17
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID
受信可能距離半径約30m
本体寸法(mm)幅38
使用場所屋内
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます
レーザー光色赤
タイプペンタイプ
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13.5
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径〈ポイント最小~最大〉約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間
本体長さ(mm)146.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1MW(クラス2)で200M先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
本体長さ(mm)166.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー緑色光
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
質量(g)64(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単4形乾電池2本
軸径×軸長(mm)13×170
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)
到達距離(m)200
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯
ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
発光体半導体励起固体レーザー
ビーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。