Type-CケーブルやUSBハブを延長できる
USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える
高速データ通信にも対応
安心の1年保証
色ブラック
規格USB4対応最大240W(48V/5A)充電対応
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器
保証期間1年間
通信速度最大 20Gbps (理論値)
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる。USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える。高速データ通信にも対応。安心の1年保証
色ブラック
質量(g)約44
規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス)
対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器
保証期間1年間
通信速度最大20Gbps(理論値)
変換タイプオス-メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色ホワイト
規格USB 2.0規格準拠
長さ(cm)9
本体質量(g)約9
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)
本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
対応転送速度(Mbps)最大480
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色ブラック
規格USB 2.0規格準拠
長さ(cm)9
本体質量(g)約9
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)
本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
対応転送速度(Mbps)最大480
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・本体の充電はコンセントに挿すだけ。・手軽に使える容量5000mAh。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 160
使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー
定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2A
バッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh
充電時間空の状態から満充電まで約 2時間
出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護
定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A
使用可能回数約 1000回
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)
オス形状USBType-C
メス形状USB TypeA
変換タイプオス - メス
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
本体質量(g)約15
保証期間1年間
ケーブル長(m)0.2
L字コネクター採用の超ショートケーブル。小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応
質量(g)約 6
長さ(cm)9
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99
対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0 規格準拠
変換タイプオス-オス
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
10万回以上の折り曲げ試験をクリアしています。
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。
抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターです。
サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編みです。
急速充電2.4A+データ転送
MFi認証取得なので安心です。
シリコンケーブルバンド付属。
安心の3年保証です。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。