SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約70
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP
コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)
対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
アズワン品番64-0866-78
インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA
容量(TB)(対応最大)3
オス形状USB Type-A/SATA
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2SATA
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。