PCアクセサリー :「デスク メモ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。
放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。
直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。
ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。
1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書
質量(g)930
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17
消費電流(mA)450
ノイズレベル18dBA
ケーブル長(cm)約55
USBポート数1ポート
最大荷重(kg)3
最大風量(CFM)21.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。