不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。
整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。
棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
色ブラック
付属品背表紙
材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙
FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。
一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。
不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。
1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。
収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚)
付属品インデックスカード
対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル
材質PVC、不織布
色クリア
サイズA4
タイプリフィル
縦(mm)295
横(mm)215
アズワン品番64-0852-60
収納枚数(枚)4(1シート)
1個(5シート)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。
両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。
不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。
インデックスカード50枚を付属しています。
付属品インデックスカード50枚
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5
収納枚数(枚)2(DVD・CD)
収容数DVD・CD2枚
2穴付き不織布ケースを最大12枚ファイリングできる専用ファイルケースです。
不織布ケースの差し替えが簡単なリングタイプなので、メディアの整理が簡単に行えます。
ファイルの広がりを防ぐロック機能付きです。
お買い得な2個セットです。
色クリア
材質本体/PP(ポリプロピレン)、リング/スチール
タイプ本体
ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルやサンワサプライ製リングファイル(別売り)収納することができます。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
収容数2(BD・DVD・CD)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×0.5×128
収納枚数(枚)2(BD・DVD・CD)
定期的に送られてくる通信教育教材のディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納できるファイル型メディアケースです。ディスクと一緒にジャケットが収納できる専用ポケット付きで、音楽CDなどのジャケットと合わせてディスクを整理・保管することができます。不織布にはブルーレイディスクの収納にも対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
用途ディスクと一緒にジャケットも収納できる専用ポケット付きで、通信教育教材DVDなどにも最適なファイルケース。
収納枚数(枚)32
材質PP(ケース)、紙(背表紙)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×62×280
質量(g)340
付属品背表紙
対応メディアBlu-ray/DVD/CD
タイプ本体
適合寸法(mm)【ジャケット】W125×D1.2×H130以下
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。