PCアクセサリー :「作業用デスク」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライマウステーブル
簡単に机に取り付けできるマウステーブルです。 作業スペースの少ない狭い机に便利です。 360度回転するので使用後はデスク下に収納することができます。 丈夫な金属製のクランプでしっかり固定できます。 マウスパッド部は滑りの良いハードタイプです。
セット内容マウステーブル本体、クランプ、組立説明書 材質ABS樹脂、PP、スチール マウスパッド部はPPです。 ブラック 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部/196×195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×125 クランプ取付幅(mm)10~40 総耐荷重(kg)5
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PDA-STN31S スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム 幅(mm)180 高さ(mm)46 奥行(mm)90 対応機種本体の厚みが30mm以下のノートパソコン、タブレット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。
仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TK-CLN30U クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライ 動画あり
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書 質量(g)930 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17 消費電流(mA)450 ノイズレベル18dBA ケーブル長(cm)約55 USBポート数1ポート 最大荷重(kg)3 最大風量(CFM)21.6 ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷