PCアクセサリー :「供給器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TK-CLN28U クーラーパッド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライクーラーパッド
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
ケーブル長(m)0.5 騒音レベル(dB(A))32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン) 回転数(min-1[r.p.m])900(ファン) 適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド セット内容USBケーブル×1 定格容量DC5V/300mA 質量(g)650 ケーブル長(mm)50±10 ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません 仕様ファン数量:1個
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

HDMI端子を持つブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PlayStation4、パソコンなどとテレビ、プロジェクターなどを接続するケーブルです。 PlayStation4などの4KHDRの映像信号に対応した高性能HDMIケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。 4K/60Hz(PremiumHDMI)解像度の映像に対応したアクティブHDMIケーブルです。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 機器のUSBポートやUSBAC充電器からの電力を使用してコネクタ内部ICへの電源供給を行いますので、安定した動作をします。(外部電源供給用USBケーブルが付属しています) 日本国内で全数検査を行う信頼性の高いケーブルです。
付属品外部電源供給用USBケーブル(Type-Aオス/MicroBオス1.5m)×1本 ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能HDR対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K/60Hz HDMI規格PREMIUM HDMI対応(認証品ではありません) ケーブルタイプイコライザー付き 変換タイプオス - オス
1本
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。Mシリーズチップ搭載Macでも2画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。3台のモニターすべてをHDMIで接続できるため、手持ちのHDMIケーブルで簡単にセットアップできます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応したUSB CとUSB Aのハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。2.5GBASE-Tに対応したLANポートを搭載し、最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。※。本体にはセキュリティースロット(3×7mm)を搭載しており、盗難防止対策も万全です。USB PD対応のAC充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:3台 ポート数HDMI:3ポート、DisplayPort:2ポート 消費電力(W)15 適合規格【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) 最大出力(W)USB PD:85 コネクタ形状USB Type-C 最大入力(W)USB PD:100 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 USBポート数4ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×2ポート) 供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500 データ転送速度最大10Gbps(理論値) 伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度最大4K/60Hz、ディスプレイ1台接続時 HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、DisplayPortポート/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×3台 対応プロトコルIPv4、IPv6 ケーブルタイプケーブル着脱 LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
1個
27,980 税込30,778
17日以内出荷