PCアクセサリー :「卓上収納 オフィス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ収納保管庫
タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)。アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉の開きは扉を外して変更することができます。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部) 収納数10台 色(天板)薄い木目 天板厚さ(mm)17 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560 色(マンセル値)N1.0 1種類 総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10) アジャスターあり
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷