PCアクセサリー :「収納 取っ手」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)83.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5 アズワン品番64-0847-20 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) 総耐荷重(kg)200
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応) タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 前扉は左右付け替えができます。 ※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)52 ホワイト 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5 アズワン品番64-0846-94 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
ブラック 耐荷重(kg)15 密度1000g/平方メートル シート厚さ(mm)5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
材質PP ブラック
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。 ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。 持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプです。 ダブルファスナーでどちらにも開閉することができます。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
収納枚数(枚)320 材質PP(ケース、不織布) 対応メディアBlu-ray・DVD・CD
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

サンワサプライCPUボックス
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。 間口(mm)300 奥行(mm)542 高さ(mm)580 付属品ケーブルフック(2個)、床固定金具 材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×542×580 アズワン品番64-0868-98 総耐荷重(kg)50
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ディスクと一緒にジャケットやインデックスカードも収納できるポケット構造で、ディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納して管理できるファスナー付きセミハードケースです。不織布にはブルーレイディスクの収納にも対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプです。ダブルファスナーでどちらにも開閉することができます。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
対応メディアBlu-ray/DVD/CD タイプ不織布タイプ:ブルーレイ対応 仕様不織布リング穴:なし、不織布収納面:両面
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライカバー
タブレット収納保管庫CAI-CAB56W/58専用カバーです。教室のチョークや埃から保管庫を守ります。上部から被せるだけで、簡単にカバーできます。保管庫上部の取っ手部分には、スリットがあり、綺麗にカバーできます。前面は面ファスナーで留めていますので、開閉可能です。開閉した前面部は、上部後方の面ファスナーで固定できます。人体に帯電している静電気などから保管庫を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。ポリエステルタフタ使用。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))洗濯可能です。
対応機種タブレット収納保管庫CAI-CAB56W、58 材質ポリエステルタフタ制電性原糸使用(ユニチカテスカⅡ(R)) コバルトブルー 仕様撥水加工:無し
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワサプライキャリングバッグ
パソコンと書類を持ってのちょっとした移動に便利なバッグです。自立タイプで、棚への収納も可能です。内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。側面にはネームカード入れや引出しに便利な取っ手付きです。周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。底鋲付きで汚れを軽減します。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし セット内容バッグ本体 ブラック 質量(g)約1030 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 機能撥水加工:なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×115×300(仕切りを外した場合) 材質(表)ポリエステル 気室数1気室
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

インナーバッグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライインナーバッグ
学校用チェア、ミーティングチェアの横に取り付けることが出来る書類、PC、クロムブック、タブレット収納ケース。SNC-ST6シリーズ、SNC-ST8シリーズなどのスタッキングチェア、アクティブ・ラーニング向けチェアにも対応します。13.3型ワイドモデルに対応。型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。そのままかばんに入れることもできます。取っ手がついているので、そのまま持ち運びも可能。SNC-ST6シリーズ、SNC-ST8シリーズ、ダイレクト向け150-SNC123シリーズなどの様々なスタッキングチェア、ミーティングチェアに対応。他社製品にも対応。
材質ポリエステル、PP、PE グレー
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ充電キャビネット
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg 付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。) 材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂 使用工具プラスドライバー、手袋 使用温度範囲0~45℃ フレーム色ホワイト 使用湿度範囲45~85% 収納数10台 色(天板)ホワイト 充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで) 電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。タップホルダーとフックはそれぞれ外向きにも内向きにも設置できます。バッグだけでなくケーブルやヘッドホンの収納にも便利です。最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
質量(g)約510 耐荷重(kg)フック:約5 対応デスク:天板の厚さが10~40mmまでのデスク ※取り付け部に奥行き45mm以上のスペースが必要 サイズ(mm)約W100×D173×H189/210 適合バッグ寸法(mm)取っ手の幅が56までのバッグ 適合タップ対応:幅40~65mmまでのタップ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷