衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。
大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
仕切板は取り外し可能です。
底鋲付きです。
特性衝撃吸収、鍵付、2WAY
仕様シングルタイプ
材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)
質量(kg)1.45
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0884-73
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。付属の鍵を差し込んで取外します。
セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1
材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
形状パッケージ形状:ビニール袋
ワイヤー径(Φmm)4.5
ワイヤー長さ(m)1.8
対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
対応タブレット専用・汎用:専用
本体形状一体型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。
小物ポケットやペン差し、USBメモリ入れが付いています。
ショルダーベルト付きです。
ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
特性耐衝撃、2WAY、鍵付
材質ABS樹脂
質量(g)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン収納部/380×60×260、外寸/410×98×290
対応機種14インチワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0892-14
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。
付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611
アズワン品番64-0840-13
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)5
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
前扉は左右付け替えができます。
※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)52
色ホワイト
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5
アズワン品番64-0846-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20
色ホワイト
収納数10台
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)83.8
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5
アズワン品番64-0847-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
総耐荷重(kg)200
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。
ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。
別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つの鍵で管理できます。
セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。
本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)5.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容本体×1鍵×2スペーサー×1
色(ワイヤー)ブラック
アズワン品番64-0865-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)
材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
使用工具プラスドライバー、手袋
使用温度範囲0~45℃
フレーム色ホワイト
使用湿度範囲45~85%
収納数10台
色(天板)ホワイト
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はシリンダー錠を採用しています。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001~010011~020・・・091~100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:10台
同期方式可否:否
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418
鍵●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類
総耐荷重(kg)30各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.7
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.9
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.4
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.6
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.8
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.3
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.2
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。マスターキーに対応しています。
用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小
付属品鍵×2
質量(g)42
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.5
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容本体×1、カギ×2
材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)36
種類南京錠
外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2
太さ(Φmm)U字型金具:3.2
鍵No.10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。