PCセキュリティ用品 (13) タブレット収納庫 (2) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: サンワサプライすべて解除
セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 サンワサプライ 当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。4桁の暗唱番号を設定可能。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 材質 ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり) 形状 パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤー径(Φmm) 4.4 桁数 暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。 ワイヤー長さ(m) 2 対応機種 Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。 対応 タブレット専用・汎用:専用 本体形状 一体型
セキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠 サンワサプライ 当日出荷
標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。
一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
セット内容 取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 取付可能対象 スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver) ワイヤー径(Φmm) 2.2、かしめ部/5.6 桁数 暗証番号:4桁 ワイヤー長さ(m) 2 材質(ワイヤー部) 亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
収納保管庫 サンワサプライ 当日出荷 から 翌々日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具 プラスドライバー/手袋 キャスター あり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×382×65(収納部) 色(フレーム) ホワイト 色(マンセル値) 該当なし 鍵 150種類バックパネル用鍵 アジャスター あり
セキュリティ サンワサプライ 当日出荷
標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのノーブルロックには不対応です)
仕様 暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応 セット内容 セキュリティワイヤー本体×1 形状 一体型 ワイヤー径(Φmm) 約4.5 ワイヤー長さ(m) 約1.8 対応機種 3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応 材質(ワイヤー部) 亜鉛(ビニールコーティング加工あり) ロック ダイヤル錠
セキュリティ サンワサプライ 当日出荷
標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
仕様 取り付け可能スロットサイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応、暗証番号桁数:4桁 セット内容 セキュリティワイヤー本体×1 形状 一体型 本体質量(g) 約158 ワイヤー径(Φmm) 約4.4 ワイヤー長さ(m) 約2 対応機種 3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応 シリンダー径(Φmm) 約18(ダイヤル部含め48.5) 材質(ワイヤー部) 亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
セキュリティ サンワサプライ 4日以内出荷
番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
寸法(mm) 3×7(取り付け可能スロット) 材質(ワイヤー部) 亜鉛(ビニールコーティング加工あり) セット内容 セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 ワイヤー長さ(m) 2 ワイヤー径(Φmm) 約4.4 本体質量(g) 約146 対応 マスターキー 対応機種 3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません 種類 100種類(T20001~T20100)(鍵) 形状 一体型(本体) 仕様 暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)
セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 当日出荷
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm) 10(U字型金具) 内寸(幅W×高さH)(mm) 32.8×50.6(U字型金具) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52.8×52.8×60.6(U字型金具) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62.5×27.5×91(収納部) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×35×203.4 本体質量(g) 452 外寸(幅W×高さH)(mm) 52.8×60.6(U字型金具) 本体形状 一体型 仕様 暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
セキュリティ サンワサプライ 当日出荷
nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途 Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。 セット内容 取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 質量(g) 80 ワイヤー径(Φmm) 2.2 ワイヤー長さ(m) 2 対応機種 nanoSaverスロット搭載ノートパソコン 鍵 ダイヤル 適合寸法(mm) スロット:2.5×6.0
セキュリティ サンワサプライ 当日出荷
NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途 Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。 セット内容 取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 質量(g) 82 ワイヤー径(Φmm) 2.2 ワイヤー長さ(m) 2 対応機種 NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン 鍵 ダイヤル 適合寸法(mm) スロット:3.2×4.5
セキュリティ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤル錠タイプ。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm) 約4.4 ワイヤー長さ(m) 約2 仕様 【取付可能スロット名称】NanoSaver(ナノ) セット内容 本体×1 寸法(mm) 【取付可能スロット】約2.5×6.0 色 本体:シルバー、ワイヤー:シルバー 対応 マスターキー シリンダー径(Φmm) 約16
セキュリティ サンワサプライ 当日出荷
標準スロット(3×7mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤルタイプ。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm) 約5 ワイヤー長さ(m) 約2 仕様 【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準) セット内容 本体×1、スペーサー(厚さ3種類、各1個) 寸法(mm) 【取付可能スロット】約3×7 色 本体:シルバー、ワイヤー:シルバー 桁数 【暗証番号】4桁
ロッカー サンワサプライ 翌々日出荷
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。
カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。
個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き
背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。
ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。
鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。
初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様 【セキュリティワイヤ取り付け可否】否 付属品 アジャスター、番号検索工具×1本 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 色 ホワイト 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 200 キャスター なし フレーム色 ホワイト 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) アジャスター あり
小型セキュリティスロット対応ダイヤル式セキュリティ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
小型セキュリティスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)
暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー径(Φmm) 4.4 ワイヤー長さ(m) 2 色 ワイヤー:シルバー 桁数 4(暗証番号) 対応機種 小型セキュリティスロットを持つノートパソコンなど(約3×7mmのノーマルサイズのセキュリティスロットには対応しません) ロック ダイヤル式 アズワン品番 64-0909-47
eセキュリティ サンワサプライ 当日出荷
暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。
※マスターキーは別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。
3桁の暗証番号は、お好きな番号に設定可能です。
つる径(Φmm) 3 アズワン品番 64-0855-24
eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。
<錠のダイヤルセット方法>
ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000)
1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。
2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。
3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。
4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
5.ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数 4 金具部 太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×14×62.2 アズワン品番 64-0858-26
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります