22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40) 対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 付属品取扱説明書 規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数1ポート(合計) 消費電力(W)1 電源バスパワー ケーブル長(m)0.9 使用温度(℃)0~40 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力1W 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V)5 消費電流(mA)200 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃)-20~60 消費電流200mA アクセス方式CSMA/CD 使用湿度(%RH)0~80 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PoE(Power Over Ethernet)をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレットPC、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。IEEE802.3bt(90W)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応。USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応。※1。最大100m離れた場所に本製品を設置することで電源コンセント等が無い場所でもパソコンやタブレットPCなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。※2。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。本製品は屋内使用専用品です。※1 IEEE802.3bt(60W)以上のPoE給電がある場合に限ります。※2 最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。※3 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※4 本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは付属のType-C-Cケーブルをご使用ください。 市販のUSB Type-C-Cケーブルを使用する場合は長さ1m以内でPD給電・通信対応のType-C-Cケーブルをご使用ください。 推奨ケーブル KU30-CCP310(1m) KU31-CCP310(1m) を
仕様最大伝送速度:100Mbps(100BASE-TX)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートUSB Type-C(PD対応) ×1ポート、PoE対応有無:対応、PoE給電方式:Alternative A,Alternative B、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、消費電力(最大):約10W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露なきこと)、インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、PD最大出力:60W ※IEEE802.3bt(75W)以上のPoE給電が必要 セット内容USB Type-C-Cケーブル(0.5m)×1、取扱説明書(保証書)×1 材質筐体:プラスチック ホワイト コネクタ形状(アップストリーム)USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス 対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15/16シリーズ※Nintendo Switch非対応※すべての機器で動作を保証するものではありません。 温度温度/-20~70℃、湿度/20~80%(結露なきこと) 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポートIEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワサプライRS-232C変換アダプタ
機器側のD-sub25pinオスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。 RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をD-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用のRS232Cケーブルとして使用することができます。 このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠したケーブルになります。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種) アズワン品番64-0908-10 メス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub25ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数合計4ポート ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:RJ-45、HDMI 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式CSMA/CD インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流200mA(最大) 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) セット内容取扱説明書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2Gen1ハブです。microUSBポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBポートACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)(※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。■供給電流:800mA最大(全ポート合計)※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m ブラック ケーブル長(m)約1 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。 USBポート数4 USB規格USB3.2 Gen1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBインターフェースを持つパソコンとセントロニクスインターフェース(IEEE1284準拠)を持つプリンタを接続するコンバータです。Windowsの双方向通信対応。Windows OS標準ドライバで動作するためソフトウェアのインストールは不要です。
1本
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能。安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降 セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書 材質ABS樹脂 直径(Φmm)5(レーザー) 使用温度範囲(℃)0~40 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 バッテリーリチウムポリマー電池 使用電池充電池 充電時間(時間)約1.5 ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2 バッテリー容量(mAh)400 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)650 連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間 レーザー可視光半導体レーザー 通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります レーザー光色レッド レーザー出力(mW)最大1 レーザー到達距離(m)最大約100 照射時間(時間)連続約10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

USB-3TCH37GM USBハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBハブ
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■セット内容:取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。 映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。 コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) ポート数4ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 動作温度5℃~40℃ 動作湿度(%)10~85 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。 SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。 縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書 質量(g)約240 ポート数5ポート 電源セルフパワー ケーブル長(m)1 コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×20 動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと) 対応メディアSDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB スロットmicroSDカード、SDメモリカード 供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1
1個
29,980 税込32,978
欠品中

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式CSMA/CD インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流380mA 消費電力2.5W 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 電源電圧5V 電源バスパワー セット内容取扱説明書 規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m)0.9 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A,RJ1-45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45 付属品取扱説明書 規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数1ポート(合計) 消費電力(W)2.5 電源バスパワー 電源電圧5V ケーブル長(m)0.9 使用温度(℃)0~40 対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V)5 消費電流(mA)380(最大) 動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値) 伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 消費電流380mA(最大) アクセス方式CSMA/CD 使用湿度(%RH)0~80 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2 Type-Cコネクタ メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-A, RJ45
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) AポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容本体、取扱説明書 寸法(mm)W73×D29×H14 ブラック ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力0.94W インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと) ケーブル長(cm)約16 伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps 消費電流188mA(最大) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容本体、取扱説明書 寸法(mm)W73×D29×H14 コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力0.94W インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと) ケーブル長(cm)約16 伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps 消費電流188mA(最大) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD 60W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大4K 60Hz■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cハブ2ポート付です。 。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。 ポート数4ポート 最大出力(W)USB PD:82 コネクタ形状USB Type-C 最大入力(W)USB PD:100 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)100 USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート 供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500 ケーブルタイプケーブル着脱 入力ポートUSB PD:あり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有 セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要あり ポート数5ポート※1ポートは充電専用 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度4K/60Hz 動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事) 電源タイプセルフパワー コネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先) 保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり 対応プロトコルIPv4, IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

サンワサプライUSBハブ
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。)※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷