PCアクセサリー :「防塵」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
特性洗浄可 種別デスクトップ用 材質Newシリコン 適合機種メーカーNEC 対応機種NEC MATEシリーズ 109日本語PS/2キーボードKB-3920、KB-8920PC-D-KBPS2シリーズPC-M-KBPS2シリーズPC-R-KBPS2シリーズPC-D-KBEPHFPC-E-KBEPHF アズワン品番64-0852-50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

NEC MATEシリーズ テンキー付PS/2小型キーボード用防塵カバーです。タバコの灰や熱いコーヒーをこぼしても大丈夫です。中性洗剤で洗えます。柔らかく、復元性に優れています。透明度が高く、操作性に優れています。抗菌処理済みです。
特性洗浄可、抗菌処理 種別デスクトップ用 適合機種メーカーNEC アズワン品番64-0848-76
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライキーボード防塵カバー
NEC MATE用USB109キーボード用キーボードカバーです。FA-TNX1のシリコン版です。医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。柔らかく、復元性に優れています。タバコの灰や熱いコーヒーをこぼしても大丈夫です。中性洗剤で洗えます。透明度が高く、操作性に優れています。抗菌処理済みです。
種別デスクトップ用 適合機種メーカーNEC 材質NEWシリコン アズワン品番64-0852-55
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

富士通 FMV-KB323キーボード用カバーです。中性洗剤で洗えます。タバコの灰や熱いコーヒーをこぼしても大丈夫です。柔らかく、復元性に優れています。 透明度が高く、操作性に優れています。抗菌処理済みです。
特性洗浄可、抗菌処理 種別デスクトップ用 材質T-ポリウレタン 適合機種メーカー富士通 対応機種富士通 FMV-KB323キーボード アズワン品番64-0848-72
1個
1,198 税込1,318
欠品中

サンワサプライキーボード防塵カバー
種別デスクトップ用 材質Newシリコン アズワン品番64-0852-49
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。
適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485) 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×26.5 アズワン品番64-0856-81
1個
609 税込670
当日出荷

20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)の防塵カバーです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です
適合機種20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535) 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×26.5 アズワン品番64-0866-20
1個
599 税込659
当日出荷

薄くて高透明度の簡単取付けできるノート用マルチカバー。B5、A5サイズ用。 対応機種を選ばないノート用マルチキーボード防塵カバーです。 丈夫で破れにくい0.3mmの超薄ポリウレタン素材を使用しています。 ゴムバンドで取付けるだけなので簡単に装着できます。 透明で薄い素材ですので、キーボードの文字もくっきり見えます。 薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
特性極薄、高透明性 種別ノートPC用 材質ポリウレタン
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライキーボードカバー
hp ProBook 450 G6用のシリコンキーボードカバーです。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 。薬品などからハードを守ります。 。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
用途hp ProBook 450 G6用シリコンキーボードカバー 種別ノートPC用 材質シリコン 厚さ(mm)0.25 クリア 質量(g)22 対応機種hp ProBook 450 G6 特性抗菌・薄手 適合メーカーhp
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライキーボードカバー
Dynabook dynabook S73シリーズ用のシリコンキーボードカバーです。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 。薬品などからハードを守ります。 。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
用途Dynabook dynabook S73シリーズ用シリコンキーボードカバー 種別ノートPC用 材質シリコン 厚さ(mm)0.25 クリア 対応機種dynabook S73シリーズ 特性抗菌 適合メーカーDynabook
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用
エコ商品
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++ 使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70 規格規格名:10GBASE-T 構造アダプタ:STP コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライキーボードカバー
Dynabook dynabook R63シリーズ用のシリコンキーボードカバーです。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 。薬品などからハードを守ります。 。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
用途Dynabook dynabook R63シリーズ用シリコンキーボードカバー 種別ノートPC用 材質シリコン 厚さ(mm)0.25 クリア 質量(g)14 対応機種dynabook R63シリーズ 特性抗菌・薄手 適合メーカーDynabook
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワサプライキーボードカバー
NECVersaPro/ProJE/C世代VD/VX/VL(テンキーあり)用のシリコンキーボードカバーです。選択式キーボードの「テンキーありキーボード」に対応します。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。薬品などからハードを守ります。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
仕様抗菌加工:有り、テンキー部カバー:あり セット内容本体×1 材質シリコン 形状ノート 厚さ(mm)約0.25 対応機種シリーズ(パソコン、キーボード):NEC VersaPro E世代 VD/VX(テンキーあり)NEC VersaPro J E世代 VD/VX/VL(テンキーあり)NEC VersaPro C世代 VD/VX(テンキーあり)NEC VersaPro J C世代 VD/VX/VL(テンキーあり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

NEC VALUESTAR W・Nシリーズ用キーボード防塵カバーです。破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。ソフトタッチで手に優しく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。お茶やコーヒーがこぼれても安心です。中性洗剤で洗えます。タバコの灰が落ちても大丈夫です。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。
特性洗浄可 種別デスクトップ用 適合機種メーカーNEC アズワン品番64-0868-66
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライメモリーカードケース
IP55相当の防水・防塵機能を備えた、SDカードとmicroSDカードの収納に対応したメモリーカードケースです。SDカード8枚、microSDカード8枚を重ねて最大16枚収納できます。シリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリからメモリーカードを守ります。バックルでしっかりと閉じる構造で、簡易に開いてしまうことを防止します。持ち運びに便利なストラップ付きです。
仕様■メモリーカード最大収納数:16■セット内容:ケース本体、ストラップ■対応メディア:SDカード, microSDカード■防水:あり■SDカード最大収納枚数:8枚■microSDカード最大収納枚数:8枚
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライキーボードカバー
NECVersaPro/ProJ5世代VD/VX/VL(テンキーあり)用のシリコンキーボードカバーです。 選択式キーボードの「テンキーありキーボード」に対応します。 油、汚れなどからハードを守ります。 また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 薬品などからハードを守ります。 防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
材質シリコン 厚さ(mm)0.25 クリア 対応機種NECVersaPro5世代VD/VX(テンキーあり)NECVersaProJ5世代VD/VX/VL(テンキーあり) 加工抗菌
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライサーバーラック用コンセントバー20A
エコ商品
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。 防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 20A仕様です。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性 寸法(mm)467×44×27mm コンセント個数10 定格入力電圧(V)125 定格容量20A・125V 定格入力電流(A)20 アズワン品番64-0866-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

サンワサプライキーボードカバー
NECVersaPro/ProJ5世代VD/VX/VL/VA(テンキーなし)用のシリコンキーボードカバーです。 選択式キーボードの「テンキーなしキーボード」に対応します。 油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 薬品などからハードを守ります。 防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
材質シリコン 厚さ(mm)0.25 クリア 対応機種NECVersaPro5世代VD/VX/VA(テンキーなし)NECVersaProJ5世代VD/VX/VL/VA(テンキーなし) 加工抗菌
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

衝撃や耐久性に優れたガラス繊維強化PP製の丈夫なハードケースです。 水や粉塵にも強く防塵防水性能はIP67です。 移動に便利なキャリータイプです。 サイズに合わせて抜き取れるブロック状クッションと波型クッションで収納機器を強力に保護します。
セット内容本体、ブロック状クッション×5、波型クッション×1(蓋用)、底用クッション×11ブロック/20×20×60mm1枚に、縦23ブロック、横37ブロック1枚のサイズは、縦480×横760mm×厚み60mm 質量(kg)15、クッションをすべて含めると約17.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×448×851、内寸/484×406×763 材質(表)ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)樹脂
1枚
79,980 税込87,978
翌々日出荷

サンワサプライキーボードカバー
サンワサプライ製SKB-109U/P・BS6シリーズ用キーボード防塵カバーです。破れにくく、丈夫な素材。復元性にも優れています。ソフトタッチで、手にやさしい。腱鞘炎を防ぐ効果もあります。お茶やコーヒーがこぼれても安心。中性洗剤であらえます。タバコの灰が落ちても大丈夫。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。
仕様■抗菌加工:有り■入数:1枚■対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):サンワサプライ製キーボードSKB-109UW/UBK/PW/PBKSKB-BS6BK/W■本体形状:デスクトップ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライキーボードカバー
NECVersaPro/ProJE/C世代VA/VD/VX/VL(テンキーなし)用のシリコンキーボードカバーです。選択式キーボードの「テンキーなしキーボード」に対応します。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。薬品などからハードを守ります。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
仕様抗菌加工:有り、テンキー部カバー:あり セット内容本体×1 材質シリコン 形状ノート 厚さ(mm)約0.25 対応機種シリーズ(パソコン、キーボード):NEC VersaPro E世代 VA/VD/VX(テンキーなし)NEC VersaPro J E世代 VA/VD/VX/VL(テンキーなし)NEC VersaPro C世代 VA/VD/VX(テンキーなし)NEC VersaPro J C世代 VA/VD/VX/VL(テンキーなし)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。 コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状3P抜け止め ピッチ(mm)差込口間/32 コンセント個数10 定格入力電圧(V)125 定格容量15A・125V 定格入力電流(A)15 アズワン品番64-0856-78
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

サンワサプライレーザーポインター
エコ商品
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷) 材質真鍮 他 形状照射:点型 寸法(mm)Φ13×137 質量(g)約40(電池を含まず) 電源単四乾電池 ×2本 連続使用時間23時間 照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合 電池単四乾電池 到達距離(m)最大100 表示LED通電:赤色 使用環境温度(℃)約10~40 防塵防水性能 レーザー出力最大1mW ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)650 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー可視光半導体レーザー 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド レーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。 照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷