PCアクセサリー :「LED 青色」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ブルーLED、光学式、レーザー式 材質再生PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×0.3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×150×0.3 グリーン購入法適合
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ずれないマウスパッド サンワサプライ 動画あり
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。 ※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。 接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。 何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。 接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。 ※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。 裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式 材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム 質量(g)24 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ずれないマウスパッド(グレー) サンワサプライ 動画あり
グレー 適合ブルーLED、光学式、レーザー式 材質(表面/裏面)PET/PVC発泡フォーム
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 適合ブルーLED、光学式、レーザー式 材質(表面)PP、PS、天然ゴム 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×260×2.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマウスパッド
表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。
適合ブルーLED、光学式、レーザー式 大きさ小型 材質(裏)エラストマー 材質(表面)PVC 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライACアダプタ
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライマウスパッド
マウスパッド表面には抗菌材が錬り込んであり優れた抗菌効果があります。 。快適な滑り心地でマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め加工が施されています。BlueLED・光学式・レーザーマウスなど色々なマウスに対応します。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。≪抗菌効果について≫。JIS Z2801のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2つ菌に対する抗菌テストを行った結果。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する。2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する。
仕様抗菌:○ 適合ブルーLED、光学式、レーザ式 ブラック 高さ(mm)約0.9 奥行(mm)180 材質(表面/裏面)PP/低粘着ドット加工
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。 PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。 PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。 レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。 USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。 電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル 材質ABS樹脂 形状 質量(g)約34 電源リチウムイオン充電池 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5 充電時間4時間 電池充電池 LED色通電表示:青色 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2) ボタン数5ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)赤色/650 直径(mm)レーザー:5 レーザー可視光半導体レーザー 通信距離(m)30 レーザー光色レッド レーザー到達距離(m)100 照射時間(時間)約16(満充電時) ボタン仕様5個
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個、使用環境温度:0℃~40℃、ジャイロセンサー機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル 材質ABS樹脂 電源リチウムポリマー電池(400mAh) コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 充電時間約1時間 レーザー出力最大1mW ボタン数4ボタン レーザークラスクラス2 対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降 レーザー有、直径:5mm レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)最大:約200
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷