PCアクセサリー :「LED赤」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
材質再生PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×0.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×150×0.3
グリーン購入法適合
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
色ブラック
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
材質(表面)PP、PS、天然ゴム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×260×2.6
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。
電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。
※夜間時、使用環境により異なります。
照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
セット内容本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質真鍮
寸法(mm)直径13×146
質量(g)約37(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2(テスト用)
使用環境温度(℃)0℃~40℃
レーザー出力最大1mW
レーザー波長(nm)515(緑色光)±10
アズワン品番64-0905-56
クラスクラス2
連続照射時間(分)約4800
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)
材質真鍮 他
形状照射:点型
寸法(mm)Φ13×137
質量(g)約40(電池を含まず)
電源単四乾電池 ×2本
連続使用時間23時間
照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合
電池単四乾電池
到達距離(m)最大100
表示LED通電:赤色
使用環境温度(℃)約10~40
防塵防水性能無
レーザー出力最大1mW
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー可視光半導体レーザー
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。
※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。
接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。
何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。
接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。
※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。
裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム
質量(g)24
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
身体の静電気を除去する銀の力と快適な使い心地。
繊維状に銀をマウスパッドに縫い込んでいるので、触れるだけで静電気を除電できます。
銀イオンにより、抗菌・消臭作用があります。
布製なので肌触りもよく、不快なマウスのすれる音が気になりません。
適合光学式、レーザー式、ボール式
タイプ大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×3
材質(表面/裏面)銀繊維・ポリエステル/天然ゴム
表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
大きさ小型
材質(裏)エラストマー
材質(表面)PVC
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
マウスパッド表面には抗菌材が錬り込んであり優れた抗菌効果があります。 。快適な滑り心地でマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め加工が施されています。BlueLED・光学式・レーザーマウスなど色々なマウスに対応します。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。≪抗菌効果について≫。JIS Z2801のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2つ菌に対する抗菌テストを行った結果。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する。2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する。
仕様抗菌:○
適合ブルーLED、光学式、レーザ式
色ブラック
高さ(mm)約0.9
奥行(mm)180
材質(表面/裏面)PP/低粘着ドット加工
業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃
セット内容microUSBケーブル、保護カバー
質量(g)132(保護カバー含まず)
回転数(min-1[r.p.m])ファン:3000
電源5V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×25×115
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
連続使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間
表示LED緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中
バッテリー電圧(V)3.7
入力電流(A)1
バッテリー容量(mAh)1800
ノイズレベル15.6dBA
最大風量(CFM)3.2
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能。安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降
セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
材質ABS樹脂
直径(Φmm)5(レーザー)
使用温度範囲(℃)0~40
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
バッテリーリチウムポリマー電池
使用電池充電池
充電時間(時間)約1.5
ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2
バッテリー容量(mAh)400
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間
レーザー可視光半導体レーザー
通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約100
照射時間(時間)連続約10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。