PCアクセサリー :「W52」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライeセキュリティ
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。 セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。 機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7 質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×52×12(薄い方はH5) 対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular アズワン品番64-0908-88
1個
899 税込989
当日出荷

便利タップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ便利タップ
規格PSE準拠 定格電圧(V)125
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電機能付きタップ
グレー 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能絶縁キャップアースコード付き、マグネット付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×52×31 アース端子あり アズワン品番64-0898-32 マグネットあり プラグ形状2Pスイングプラグ USBポート3
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

サンワサプライキーボードカバー
NECVersaPro/ProJE/C世代VD/VX/VL(テンキーあり)用のシリコンキーボードカバーです。選択式キーボードの「テンキーありキーボード」に対応します。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。薬品などからハードを守ります。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
仕様抗菌加工:有り、テンキー部カバー:あり セット内容本体×1 材質シリコン 形状ノート 厚さ(mm)約0.25 対応機種シリーズ(パソコン、キーボード):NEC VersaPro E世代 VD/VX(テンキーあり)NEC VersaPro J E世代 VD/VX/VL(テンキーあり)NEC VersaPro C世代 VD/VX(テンキーあり)NEC VersaPro J C世代 VD/VX/VL(テンキーあり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 動画あり
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。 面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 ギガビットのLANに対応しています。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。 【ご購入前にご確認ください】 ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
セット内容取扱説明書、面ファスナー 質量(g)75 規格【LANポート】 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ポート数2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 コネクタ形状【USBハブ】USB3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W(20V 5A)対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub 15pin)メス×1、※同時に使用することはできません。※HDCP1.4対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×52×15 電源電圧(V)5 構成ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 モード通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス ケーブル長(cm)約50 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI/最大4K 30Hz、VGA/最大1920×1200 60Hz 最大供給電流(mA)720(全ポート合計)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷