4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。
1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を
モニターに切り替えて表示を行うことができます。
規格HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION
ケーブル長(m)HDMI対応:最大10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×59.5×18
機能HDCP:2.2、1.0
製品質量(g)208
解像度HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4
対応フォーマットHDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HD
アズワン品番65-1693-68
接続台数入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1
伝送速度(Gbps)合計18
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
質量(g)387
電源(V)DC 5
規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4
対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz
保証期間1年年
製品サイズ(mm)222×83×14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格2
入力ポートHDMI x1
出力ポートHDMI x8
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。