PCアクセサリー :「Type-C AC充電器」の検索結果
【機器の接続に関して】
本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。
接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。
本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。
複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。
接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。
取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。
本製品には PD充電器は付属しておりません。
本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。
接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。
【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。
(1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。
45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。
過電流防止の為に停止します。
(2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。
(3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。
(4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。
必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。
(5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。
1分程度充電開始までお待ちください。
仕様コード番号:AT102TK
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ
アズワン品番67-7463-02
適合用途充電用
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。