絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(48)
  • メディアカバーマーケット(26,495)
  • サンワサプライ(1,758)
  • StarTech.com(1,259)
  • エレコム(1,195)
  • RS PRO(824)
  • BUFFALO(バッファロー)(736)
  • サンワダイレクト(567)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(556)
  • 明工社(556)
  • エスコ(509)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(374)
  • ナカバヤシ(330)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • オーム電機(272)
  • アイネックス(259)
  • 変換名人(242)
  • 光興業(185)
  • ELPA(174)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)ターンテーブルLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業)回転盤 偏荷重対応90° ロック付LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
回転盤 LAMP(スガツネ工業)回転盤LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL LAMP(スガツネ工業)HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BLLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。
質量(g)21.2
LANケーブルケース LAMP(スガツネ工業)LANケーブルケースLAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1個
8日以内出荷
デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54
PCアクセサリー