絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(43)
  • メディアカバーマーケット(29,625)
  • サンワサプライ(1,601)
  • StarTech.com(1,135)
  • エレコム(752)
  • 明工社(551)
  • ダイヤトレンド(409)
  • ATEN(321)
  • ナカバヤシ(315)
  • オーム電機(269)
  • オカムラ(岡村製作所)(260)
  • 変換名人(237)
  • ELPA(212)
  • 光興業(191)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(184)
  • BUFFALO(バッファロー)(171)
  • LINDY(157)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(145)
  • アイネックス(130)
  • アメリカン電機(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)

    ターンテーブル

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
    用途作業台。寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
  • 回転盤 LAMP(スガツネ工業)

    回転盤

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
    用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL LAMP(スガツネ工業)

    HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。
    質量(g)21.2
  • 回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業)

    回転盤 偏荷重対応90° ロック付

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
    用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
  • LANケーブルケース LAMP(スガツネ工業)

    LANケーブルケース

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54
  • デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップDML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    別売品のUSBコネクタ、LANコネクタを取り付け・付け替えできます。カバーはほこりの侵入を防ぐだけでなく、コンセント口を隠すことで見た目がスッキリします。カバーを収納できるため、使用時も邪魔になりません。
    用途オフィスや教育施設などに。トラスコ品番158-4967セット内容ケーブルクリップ:ポリアミド(PA)製 2ヶ、十字穴付なべタッピンねじ 呼4×12 鋼製 有色クロメート(三価) 2本、十字穴付皿タッピンねじ 呼4×16 鋼製 有色クロメート(三価) 2本材質ケース:PPE樹脂 ブラック、ケースカバー・フラップカバー:ABS樹脂 ブラック、カムロック:ASSY ニッケルめっき、キー:銅合金 ニッケルめっき高さ(mm)40縦(mm)42横(mm)196RoHS指令(10物質対応)対応
PCアクセサリー