PCアクセサリー :「PC回転台」の検索結果
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど
仕様90°ロック付
材質鋼/ポリアセタール(POM)
質量(g)1680
使用温度(℃)0~ 40
仕上光沢クロメート処理(三価)
ロック強度150N・m
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(垂直吊)(kN)1470
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。