PCアクセサリー :「コネクタ ハウジング」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラス II 性能用に設計されたケーブル取り付けDコネクタ。優れた接地性を実現するディンプル加工のスズめっき。 堅牢な金属製シェル。直径3.05mmのフランジホール付き。3Mの色分けされたリボンケーブルの使用に特に適しています
仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.74mm●定格電流:1A●結線方法:IDC●シリーズ:8200●寸法:70.9x15.2x24.49mm●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●ハウジング材質:鋼●動作温度:-55.0~+105℃●コード番号:121-0090 アズワン品番65-7774-64
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

3M 丸形ケーブル金属製バックシェル。この103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点。丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた
仕様●極数:20●ハウジング材質:アルミダイキャスト●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3358 アズワン品番65-7585-25
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷