絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(48)
  • メディアカバーマーケット(26,507)
  • サンワサプライ(1,766)
  • StarTech.com(1,256)
  • エレコム(1,218)
  • RS PRO(833)
  • BUFFALO(バッファロー)(738)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(560)
  • サンワダイレクト(522)
  • エスコ(515)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(375)
  • ナカバヤシ(331)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • オーム電機(275)
  • アイネックス(259)
  • 変換名人(244)
  • 光興業(184)
  • ELPA(174)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(171)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護アクセサリ ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)電線保護アクセサリ ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1巻
当日出荷
ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。
トラスコ品番592-6546最大結束径(Φmm)14最小結束径(Φmm)13
ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
56,980税込62,678
1巻(15m)ほか
6日以内出荷
セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。
ポートダストカバー 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ポートダストカバー 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,298税込10,228
1袋(100個)
5日以内出荷
RJ45 ダストカバーですRJ45 ダストキャップは、ほこり、銅ケーブルより線、ケーブル絶縁などの異物が標準 RJ45 ジャックに侵入しないように設計されています。Durable エラストマ素材製で、ソケットは信頼性の高い確実なグリップを備えています。スイングタブは狭い場所でもコンパクトに操作でき、グリップに役立ちます。差し込むのが簡単。ダストキャップを空のシャッターなし RJ45 ソケットに押し込むだけです。プラグを外すには、スイングタブを押し下げてからタブを引いて取り外します。アクティ
仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:719-0797アズワン品番65-7790-94
インシュロック ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロック ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100本)
翌々日出荷
ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。 片手でロック可能なため、作業性に優れます。 耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。
用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。トラスコ品番362-9090材質11ナイロン幅(mm)22.4全長(mm)55最大取付パネル厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.0 - 7.5
PCアクセサリー