絞り込み
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(43)
- メディアカバーマーケット(30,734)
- サンワサプライ(1,592)
- StarTech.com(1,147)
- エレコム(729)
- 明工社(550)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(475)
- ダイヤトレンド(405)
- ナカバヤシ(315)
- ATEN(309)
- BUFFALO(バッファロー)(274)
- オーム電機(268)
- 変換名人(238)
- ELPA(209)
- 光興業(191)
- LINDY(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(139)
- アイネックス(129)
- アメリカン電機(118)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

インシュロックタイ カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護アクセサリ ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。トラスコ品番592-6546色黒最大結束径(Φmm)14最小結束径(Φmm)13
インシュロック ホルダークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。 片手でロック可能なため、作業性に優れます。 耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。トラスコ品番362-9090材質11ナイロン幅(mm)22.4全長(mm)55色黒最大取付パネル厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.0 - 7.5










![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)
![変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー 変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134749-260929-02.jpg)