PCアクセサリー :「USB c」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30
エコ商品
USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。
材質アルミニウム 寸法(mm)123 x 45.5 x 15 質量(g)95.8 出力2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet 入力USB-C (USB 3.2 Gen 1) 動作温度0℃ - 70℃ 動作湿度(%)< 85 (Non-Condensing) 保管温度(℃)-10- 70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
16日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)7-In-1 ドッキングステーション
HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の 7-in-1 ドッキングステーション。 Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。 Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に 対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W) USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の 高速なデータ転送を実現。 HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。 SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。 軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
材質アルミニウム 寸法(mm)130×35×13 質量(g)71.6 出力Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1) 入力USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) 保証期間18か月 動作温度(℃)0~45 保管温度(℃)-10~70
1個
6,898 税込7,588
当日出荷