PCアクセサリー :「2分配器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つの映像信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。) Deep Color、 xvYcc、RGB 音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2 対応HDCP2.2/1.4準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 ピクセルクロック:600MHz 最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit) 電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給) 動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19 質量(g)約160 材質メタル セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力2出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付
仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit) 接続台数入力:1、出力:2
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。 2入力2出力 入力切替機能搭載 4K60Hz(4:4:4)対応 HDCP2.2/1.4 HDR10対応 4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応 Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g)約360(本体のみ) スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え 電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず) 準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。 最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。 LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2 対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM アズワン品番64-8072-11 消費電流最大 470mA ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
6,398 税込7,038
欠品中

外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器 同じ映像をディスプレイに同時出力 4K映像をフルHDへダウンスケールして出力 光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応 各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠 2種類の動作モード搭載
用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ 分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ 分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ 分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有 分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用 セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質メタル 規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m) 対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと) LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯 動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード 対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)