PCアクセサリー :「USB Micro-B」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。
SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。
スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。
デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。
新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。
仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。
ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。
仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)
セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)
色ホワイト
質量(g)98(本体のみ)
電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5
消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)
使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)
電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)
使用条件結露しないこと
インターフェイスバス:USB2.0 High Speed
接続台数最大4台
動作温度範囲(℃)0~55
商品タイプライト
メス形状USB micro B
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。