PCアクセサリー :「rgb 切替器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトックシステムVGAパソコン切替器(2台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC2台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) 消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22 質量(g)約85 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有 UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応 HDMIオーディオ対応 WindowsとMacの混在可能 本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替 選択中のパソコンがわかるLEDを搭載 Premium High Speed HDMIケーブル添付
仕様【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。 対象パソコンHDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。 質量(g)約250(本体のみ) 切替方式本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。 電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給) 対応OSWindows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず) 消費電流(mA)最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず) 対応コネクタ[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A) 最大解像度4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit) ディスプレイHDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応) 表示LED[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時 アズワン品番64-8072-15 接続台数PC:2台 作動音(dB)切替音:なし(静音) キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷