PCアクセサリー :「rs232cカード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御
用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続
Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応
シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応
視認性のよいアクセス・ステータスLED
1台のホストに複数台の同時接続が可能
シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能
CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
WindowsではCOMポートデバイスとして認識
Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供
仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。
セット内容製品本体、電源アダプター、保証書
材質(筐体)ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)
通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS
動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1
入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)
送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔
インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR
通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps
Bluetooth(プロファイル)SPP
伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)
コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質筐体:ABS樹脂
質量(g)約55
電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11
ケーブル長(cm)85
インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータLED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ワイヤレスLANを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイスです。
またコネクターには、EIA/TIA-232-F 規格対応のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とWi-Fi接続で通信が可能です。
IEEE802.11b/g規格に対応、またWEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)認証に対応し、様々な無線LANの環境下で使用することができ、シリアルインターフェイスを持たないPCやiOS端末、Android端末なども接続することができ、対象の機器との距離が離れている場合など様々な用途に使用が可能です。
ルーターなど通信機器を介して通信するインフラストラクチャーモードと、REX-WF60をアクセスポイントとして直接通信をおこなうアクセスポイントモードに対応。 離れた場所にある、固定された機器を使用する場合も、ストレスなくRS-232C機器が使用可能。
バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続できます。
電源供給は、ACアダプターでの給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。
接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。
オス形状D-sub9ピン
メス形状-
付属品電源アダプター、ソフトウェアCD-ROM
色ホワイト
質量(g)25(本体のみ)
対応OSiOS 8 / 7.x / 6.x、Android 4.x / 3.2 / 2.3.x、Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3)(32bit/64bit 両対応)
電源電圧(V)DC5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.4×26×16(突起部を除く)
消費電流(mA)400以下
通信方式非同期通信、データビット:8ビット固定 パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1ビット固定 フロー制御:CTS/RTS
インターフェース【RS-232C】EIA/TIA-232-F Standards準拠、【Wi-Fi】2.4-GHz IEEE802.11b/g準拠、WEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) 認証対応
使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)
周波数(MHz)(Wi-Fi 通信)2402-2480
使用条件結露しないこと
通信速度2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps
伝送距離(m)100程度
変調方式IEEE802.11b:DSSS(CCK-11、CCK-5.5、DQPSK-2、DBPSK-1)、IEEE802.11g:OFDM
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。