PCアクセサリー :「タップ 3口」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 質量(g)112 スイッチ× コンセント個数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37 アース端子× マグネット× USBポート数× 定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

インテリアになじむコンセントタップ。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)60 コンセント個数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足 材質ABS、PC 使用電力(W)合計1400Wまで
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセントとUSBの複合電源タップ。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ グレー 質量(g)65 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計3.4A(最大) 保証期間1年 差込口合計1400Wまで コンセント3個口(合計1400Wまで) USBポート2ポート 定格入力コンセント:AC100V-240V (50/60Hz) 0.4A(最大) 耐雷サージ最大電圧:6000V、制限電圧:400V 雷ガードあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB延長コード付き電源タップ。
ホワイト コンセント個数3個口 コード長さ(m)1.5 定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで) USBポート数4 USBポート4ポート
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

USB充電ができるシリコンシャッター付き電源タップ。コンセント口3個、USB充電ゲート2個。コンセントを使いながら充電可能。安全性に配慮したシリコンのほこり防止機能を搭載。USBポートは両面差し対応で接続方向を選ばない。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別。機器に合わせた最適な充電が可能。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。OA USB USB-A USB Type-C コンセント個数3個 機能ほこり防止シャッター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×8.2×3 質量(g)70 材質ABS樹脂/PC樹脂 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 差込口3口(合計1400Wまで) 出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A USBポート数2個口 保証期間1年 ホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3 質量(g)115 材質ABS樹脂/PC樹脂 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 差込口3口(合計1400Wまで) 出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A USBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1 保証期間1年 ホワイト
1個
2,198 税込2,418
欠品中