1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能 赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」 温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様 消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品 安心の日本製、「Made in Japan」 安定的なレーザー出力 使用温度帯域が広い
用途会議等で効果的なプレゼン発表に 付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書 全長(mm)151.5 直径(Φmm)13.2 材質(本体)真鍮 質量(g)50(電池含まず) タイプペンタイプ 最大出力1mW(クラス2) 波長(nm)515 電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時) 使用環境温度(℃)0~50 使用場所屋内 材質(ボタン)アルミ加工品 レーザー光色 レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷