エアダスター DGC-JBナカバヤシ(2件のレビュー)当日出荷
逆さ噴射可能で液漏れしない。<br />フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。<br />安全安心の2ピース缶採用。<br />逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。
用途精密機器のホコリ飛ばしに。<br />工具・機械類のメンテナンスに。仕様逆さ噴射可付属品チューブトラスコ品番385-7464容量(mL)350タイププッシュ式主成分DME(可燃性)、CO2
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式ナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)<br />噴射・吸引の2WAY!<br />従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比<br />パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s<br />LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい<br />風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s <br />回転グリップで操作性良好<br />充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)<br />連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間<br />付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)<br />逆さ噴射OK<br />ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂色ブラックタイプ電動式
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります