PCアクセサリー :「12mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目線を上げる24度傾斜、スタンドを広げるだけですぐ便利な角度で使えます。 機器接地面に穴が空いていることで、ノートPCの排熱に効果的です。 折りたたんでスリムな厚さ3.5mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。※シリコンゴムのストッパーを含む場合12mmとなります。
付属品取扱説明書 材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂) シルバー 質量(g)260 角度(°)24(固定) 耐荷重(kg)10 対応機種15.6inchノートPCまで 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×220×12 RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×225×80
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ナカバヤシテレビ用耐震ジェル
エコ商品
震度7クラスに対応。水洗いで何度も貼り直し可能。テレビの底面に貼るだけの簡単設置。優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能。オフィスでもご家庭でもテレビを地震から守ります。衝撃から守る! 振動を伝えない! 転倒・落下を防止!テレビ底面の形状に合わせて自在に
材質ウレタンエラストマー クリアブルー 耐用寿命5~7年(使用環境により異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書 グレー 質量(g)17 対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェースUSB Type-C オス&Aオス 対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC) USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。 C→A変換コネクタとしても使用できます。 コネクタを保護するキャップ付き。
付属品取扱説明書 グレー 質量(g)21 電圧(V)5 対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12 保証期間6ヶ月 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 最大供給電流(mA)400 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeA コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

10Gbps超高速転送。
用途USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。 寸法(mm)W101xD32xH12 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 最大電力(W)PD:100 インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ3ポートUSB3.0ハブ
エコ商品
USBポートが足りない時に便利です
ポート数3 ケーブル長(cm)7 質量(g)25 ケーブル長(m)0.07 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×12×28 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0 コネクタ形状-アップストリームTypeA コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて速い超高速USB3.2Gen1 Type-C 4ポートハブ。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)