USBハブ (44) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: ナカバヤシすべて解除
USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー ナカバヤシ 5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
用途 スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える 付属品 取扱説明書・保証書 適合機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 色 グレー 質量(g) 22 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×23×7.6 インターフェース 【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1 ケーブル長(cm) 7 入数 20/80 転送速度(Gbps) 5Gbps(理論値) オーディオ 【アウト】3.5mm/48KHz24bit USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
用途 スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える 付属品 取扱説明書・保証書 適合機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 色 グレー 質量(g) 21 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×15×7.4 インターフェース 【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1 ケーブル長(cm) 7 転送速度(Gbps) 5Gbps(理論値) 最大電力(W) 【PD】100 USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
超超高速規格 USB 3.2Gen2 Type-Aポート搭載イヤホンジャック搭載PD(Power Delivery)対応
用途 直接挿せるコンボハブ 付属品 取扱説明書・保証書 適合機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 色 ブラック 電圧 5V/720mA 質量(g) 19 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×36×10 インターフェース 【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen2メス×1、、USB Type-C 2.0メス(PD Ma×100) ×1カードリーダーライター×1、3.5mmオーディオジャックメス×1 ケーブル 直挿 入数 20/80 転送速度(Gbps) 10(理論値) SDスピードクラス Class10 最大電力(W) 【PD】100 オーディオ 【アウト】3.5mm/48KHz24bit カードリーダー SD×C、SDHC、MicroSD×C、MicroSDHC USB規格 USB3.2Ge2(3.1Gen2/3.1Gen1/3.0)、2.0
USB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
ミニマリズムハブ
用途 ガラス筐体の美しいUSB変換ハブ。美しいガラス筐体Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。薄型PCでは不足がちなUSBポートを増やせます。転送速度5Gbps*のUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)規格。* 理論値<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。LightningコネクタのiPadでは使用できません。 寸法(mm) W99xD33xH11 色 ブラック 質量(g) 55 ポート数 4 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降(ホスト機能搭載機器) 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約20 転送速度(Gbps) 最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA) 電圧/最大供給電流:5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス
USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途 【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 寸法(mm) W107xD20xH7 色 グレー 質量(g) 約25 ポート数 4 対応OS 機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps) 最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA) 電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Aオス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×4(3.2Gen1×1)
USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm ナカバヤシ 5日以内出荷
Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
用途 Surface Proに適したケーブル長30cm最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。 寸法(mm) W94×D28×H10 ポート数 4 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 保証期間 6ヶ月 ケーブル長(mm) 300 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 30 最大供給電流(mA) 供給電流:合計720まで インターフェイス-アップストリーム USB3.1Gen1(3.0) インターフェイス-ダウンストリーム 3.1Gen1(3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB Aオス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×4 USB規格 Ver.3.1Gen1(3.0)
USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
ミニマムサイズで使いやすい
用途 ・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。 寸法(mm) W79xD14xH7 色 グレー 質量(g) 約11 ポート数 3 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式 パスパワー 転送速度(Gbps) 最大転送速度:5(3.2Gen1) 最大供給電流(mA) 電圧/最大供給電流:V/720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×3(3.2Gen1×1)
LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
薄型ノートPCに。
用途 有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 その他 インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル 寸法(mm) W111xD23xH16 色 シルバー ポート数 3 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 10 転送速度(Gbps) 最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA) 電圧/最大転送速度:5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×3 USB規格 ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシ 当日出荷
薄型ノートPCに。
用途 有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 その他 インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル 寸法(mm) W111xD23xH16 色 シルバー ポート数 3 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式 パスパワー 転送速度(Gbps) 最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA) 電圧/最大転送速度:5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×3 USB規格 ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途 有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。 その他 インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6 付属品 取扱説明書 寸法(mm) W117xD27xH13mm/ 色 グレー 質量(g) 50g ポート数 3 対応OS windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式 パスパワー 転送速度(Gbps) 最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA) 電圧:5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLAN コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス・USB A オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1 USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途 【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 寸法(mm) W96xD15xH7 色 グレー 質量(g) 約19 ポート数 4 対応OS 機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps) 最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps 最大供給電流(mA) 電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Aオス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×4
PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
10Gbps超高速転送。
用途 USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。 寸法(mm) W101xD32xH12 ポート数 4 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約20 転送速度(Gbps) 最大転送速度:10(理論値) 最大供給電流(mA) 電圧/最大供給電流:5V720 最大電力(W) PD:100 インターフェイス-アップストリーム USB3.2Gen2(3.1Gen2) インターフェイス-ダウンストリーム USB3.2Gen2(3.1Gen2) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
USB3.2G1+2.0Type-C / 3ポート変換ハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
ミニマムサイズで使いやすい
用途 ・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。 寸法(mm) W75xD14xH7 色 グレー 質量(g) 約10 ポート数 3 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPad OS13.4 以降(Type-C搭載機器)/Android 8 以降(ホスト機能搭載機器 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン 電源供給方式 パスパワー 転送速度(Gbps) 最大転送速度:5(3.2Gen1) 最大供給電流(mA) 電圧/最大供給電流:5V/720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×3(3.2Gen1×1)
USB2.0 / 2ポートハブ ナカバヤシ 当日出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途 【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 色 グレー 質量(g) 約14 対応OS 機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps) 最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps 最大供給電流(mA) 電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Aオス
USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
USBポート不足に。
用途 Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。 寸法(mm) W104xD25xH11 ポート数 4 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 20 最大供給電流(mA) 電圧/最大供給電流:5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム Type-Cメス×2、UBS Aメス×2
USB3.2G1+2.0 / 3ポートコンボ ナカバヤシ 5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途 【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 その他 カードリーダー対応カード/対応スピードクラス:microSD(HC.XC)/-Class10 付属品 取扱説明書・保証書 寸法(mm) W104xD20xH7 色 グレー ポート数 3 対応OS 機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps) 最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA) 電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Aオス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×3(3.2Gen1×1)
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシ 当日出荷
ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途 PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブスリム設計で、省スペース耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。 寸法(mm) W102xD18xH8 色 グレー 質量(g) /23 ポート数 4 対応OS windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器) 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 電源供給方式 パスパワー 転送速度(Gbps) 最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA) 電圧/最大供給電力:5V720 最大電力(W) PD:100(20V5) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
USB2.0 / 3ポートハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途 【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 寸法(mm) W78xD15xH7mm 色 グレー 質量(g) /約17g ポート数 3 対応OS 機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps) 最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps 最大供給電流(mA) 電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Aオス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×3
USB2.0 / 3ポートコンボ ナカバヤシ 5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途 【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 寸法(mm) W107xD20xH7 色 グレー 質量(g) 約25 ポート数 3 対応OS 機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps) 最大転送速度 2( 2理論値):5Gbps(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA) 電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Aオス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×4(3.2Gen1×1)
USB2.0 4ポートハブ/15cm ナカバヤシ 5日以内出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長15cm。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 質量(g) 約24 ポート数 4 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×65×19 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 約15 USBポート数 4 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
USB2.04ポートハブ ナカバヤシ 当日出荷
80cmロングケーブル。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 色 ブラック 質量(g) 約35 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に使用できるパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×31×13 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 80 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
USB2.0 4ポートハブ/120cm ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 質量(g) 約38 ケーブル長(m) 1.2 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×65×19 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 約120 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
USB2.04ポートハブ ナカバヤシ 当日出荷
・80cmロングケーブル。
色 ホワイト 質量(g) 35 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×31×13 対応機種 USBポートが正常に使用できるパソコン インターフェース アップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4 転送速度(Mbps) 480(理論値) ケーブル長(cm) 80 最大供給電圧(V) 5V400mA USB Ver2.0
USB3.2G1C&A SDアルミカードRW ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品 取扱説明書 色 グレー 質量(g) 17 対応OS Windows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×20×12 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェース USB Type-C オス&Aオス 対応メディア SD(HC,XC)/microSD(HC,XC) USBタイプ ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I
USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色 グレー 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) ケーブル長(cm) 約7 USBタイプ 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) 転送速度(Gbps) 【最大(理論値)】5 最大供給電流(mA) 720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V) 5 インターフェイス-アップストリーム Type-Cオス
USB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシ 5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色 グレー 質量(g) 約23 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×20×7 ケーブル長(cm) 約7 USBタイプ 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 転送速度(Gbps) 【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA) 720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V) 5 インターフェイス-アップストリーム Type-Cオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4(3.2Gen1×1)
USB2.0Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色 グレー 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 約7 USBタイプ 2 最大供給電流(mA) 400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V) 5
USB3G1 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
UHS-Ⅰスピードクラス対応。
コネクタを保護するキャップ付き。
ストラップホール付き。
SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品 取扱説明書 色 グレー 質量(g) 21 対応OS Windows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×31×13 保証期間 6ヶ月 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ インターフェイス USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&Aオス RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C 、Type-A
USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシ 当日出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。
C→A変換コネクタとしても使用できます。
コネクタを保護するキャップ付き。
付属品 取扱説明書 色 グレー 質量(g) 21 電圧(V) 5 対応OS Windows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×20×12 保証期間 6ヶ月 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大供給電流(mA) 400 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C、TypeA コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダー ナカバヤシ 当日出荷
USB3.2Gen1規格の スティック型カードリーダー。
最大104MB/sのUHS-Ⅰスピードクラス 対応。SDカード、microSDカードを読み取ることができます。
コネクタを保護するキャップ付き。
ストラップホール付き。
相互認識、相互コピー可能。
付属品 取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 12 対応OS Windows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×21×10 保証期間 6ヶ月 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB A
USB3.0ハブ 4ポート ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
質量(g) 約36 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×11×98 USBケーブル長(cm) 約12 USBポート数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.1Cen1/3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.1Gen1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-C、Type-A
Type-C/USB2.0/3ポートハブ/120cm ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-Cコネクタポートを搭載した3ポートハブ。
コンパクトな縦挿しハブ、背面にはマグネット付き。
Type-Cポート搭載のパソコンやスマホタブレット等に接続。
Type-Cポートをふさがず2つのType-Aポートを増やせます。
AC電源に接続しないバスパワータイプ。
ケーブル長(cm) 約120 適合機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac ポート数 3 対応OS Windows10/8.1/8/7 MacOS X(10.10以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約56×18×22 供給電流(mA) 合計500まで RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-C、Type-A
USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
コンパクト&スリム26面デザイン。
Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。
ブルーに輝くアクセスLED搭載。
Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。
持ち運びに便利な一体型ケーブル。
AC電源不要のバスパワータイプ。
6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
ケーブル長(cm) 約15 適合機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android 質量(g) 24 ポート数 4 対応OS Windows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×20×15 供給電流(mA) 合計400まで RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA×4
USB2.0両面挿し充電HUB ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
バスパワータイプで電源不要。PCに挿すだけで使用可能。PCのUSBポートに挿すだけ! 簡単に4つに増やすことができます。持ち運び便利な一体型ケーブル。特殊コネクタを採用。表と裏を気にする事なく使用できます。急速充電に対応! 1ポートあたり最大2.4Aの高出力充電に対応しています。4ポートの合計で4Aを超えない機器を接続ください。
ケーブル長(cm) 15 質量(g) 30 ポート数 4 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×15×93 USBポート数 4 インターフェイス USB2.0
USB2.0 4ポートハブ ナカバヤシ (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。30cmケーブルタイプ。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 30 質量(g) 30 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×19×21 RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム Ver.2.0 コネクタ形状-アップストリーム TypeA コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA×4
4ポートUSB2.0ハブ ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 10 質量(g) 20 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×93×13 電源供給方式 バスパワー RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム Ver.2.0 コネクタ形状-アップストリーム TypeA コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA×4
USB2.0AC7ポートハブ ナカバヤシ 5日以内出荷 から 7日以内出荷
付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。
ポート数 7 ケーブル長(cm) 150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル) 質量(g) 41 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×47 USBポート数 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ