PCアクセサリー :「usb type c アダプタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)3.5
規格USB2.0
出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)1
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)2
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。
材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン
出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なります
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)
転送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-オス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。