- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 32ページ目
32ページ目: PCアクセサリー
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。
二重構造で耐熱性がアップしました。
色ブラック
定格1500ワット 125V以下で使用
コンセント形状3P(接地2P)
機能アース付・耐熱性
差込口1個口
プラグ形状2P
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、ノートPCの底面に取り付けて使用する折りたたみ式アルミ合金製ノートPCスタンドです。
適合サイズ13.3~15.6インチノートPC
耐荷重(kg)10
質量(g)約80
材質アルミ合金、シリコン
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい
各コンセントが個別に左右90°回転します
上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます
導線の二重被ふくで強度を向上
耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500(合計)
コンセント個数6
電源コード(m)1.5
耐トラッキングあり
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。
ネジを使用して木製天板などに固定も可能。
シリンダ式セキュリティなどを使用した際、ケーブルを巻き付ける場所はない箇所に貼りつけて使用。
付属品ねじ2本
寸法(幅W×高さH)(mm)通し穴サイズ:約35×14~19
色(本体)シルバー
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ
色ホワイト
質量(g)約12
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15
定格入力電流(A)6
アズワン品番65-0526-77
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK
実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
色ブラック
質量(g)100
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDVI-D[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状DVI-D
変換タイプオス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1x DB9メスコネクタ
1x DB9オスコネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途パソコン間のファイル転送に使用。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)113.5
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)34
コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】約1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約45.0
適合規格PSE適合(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なノーマルタイプのクリーニングブラシです。 ■帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 ■機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。 ■グリップ先端には、穂先にくせが付きにくいように、吊り下げて保管できるフック穴が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他除電タイプ
材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル
色ブラック
質量(g)72
入数1
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)110×310×40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2
タイプロング
寿命10年(使用環境によって異なります)
難燃性UL94V0認定品
アズワン品番64-0904-33
1セット(4本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。
A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SE
色ホワイト
質量(g)37
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48
定格入力電流(A)10
アズワン品番65-0526-46
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。
接続台数2
キーボード/マウスUSB
付属品取扱説明書(保証書付き)
対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
質量(g)120
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1
消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35
インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1
保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0900-80
ケーブル長(cm)90
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
■クリーニングシートを通すだけの簡単作業です。■表面の微粘着性シリコンコーティングが、紙送りローラーに付着した汚れを取り除き、「紙詰まり」・「二枚送り」・「空送り」・「出力紙への汚れ付着」を防ぎます。■インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機・FAXに使用できます。■※カラーレーザープリンタ、カラーコピー機にも使用できます。■シートに付着した汚れを取り除けば再度使用できます。■=両面タイプ=■両面タイプですので、上下のローラーを1度にクリーニングできます。■両面のシリコンコーティングで耐熱性がアップしました。機器の温度が高くなるレーザープリンタやコピー機にも使用できます。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質基材:ポリエステルフィルム、コーティング:シリコンゴム
寸法(mm)210×297(A4サイズ)
質量(g)55
入数1枚
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ファイリングできる2穴付きですっきり収納。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる2穴付き両面収納タイプの不織布ケース。
材質ポリプロピレン
質量(g)3
収納物Blu-ray/CD/DVD Disc
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約128×146×0.54/枚
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)5.5
対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60p
データレート(Gbps)最大21.6
torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。
PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス
ケーブル長(m)0.25
色ブラック
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド2重
転送速度(Mbps)480
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。
切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。
パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。
本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。
固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。
省スペースに設置できます。
アズワン品番64-0850-16
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7
材質ポリウレタン※非難燃仕様
色ブルー
入数(枚)4
使用温度範囲(℃)常温(50未満)
使用湿度範囲90%以下
耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
自然に優しいECO対応
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス
主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
消費電流(mA)約400(最大)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.2
対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2
HDMI規格HDMI2.0
オス形状USB Type-C
メス形状HDMIタイプA(19pin)
変換タイプオス - メス
HDR対応対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
17日以内出荷
1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz
付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書
材質鉄
質量(g)約110
備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど
インターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4
最大解像度3840×2160(30Hz)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)
カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)
HDCP対応HDCP1.4準拠
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ。・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応。USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
色ブラック
コネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
保証期間初期不良のみ
転送速度(Gbps)5(最大)
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンドです。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。
用途サイズが小さく省スペースなため、机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約24mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。通気性が良いため、ノートパソコンに熱がこもりにくい設計です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン
色シルバー
質量(g)約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×85~100×55
適合サイズ~15.6インチノートパソコン、~12.9インチタブレット
はさみ幅約10~24mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(抜止)
定格容量15A・125V
機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプです。超極細繊維の不織布が液晶画面の汚れをきれいに拭き取り、油膜を残さないウェットティッシュタイプです。静電防止剤がホコリを付きにくくします。除菌剤を配合しています。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm。ボトルは再生PP、キャップは再生PE
寸法(mm)縦×横×幅:80×80×170
質量(g)201
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 028
1個
¥1,264
税込¥1,390
当日出荷
・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス
材質PET樹脂、鉄
サイズ14インチワイド
取付方式マグネット取付
紫外線防御率(%)99
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率45%
アスペクト比1899-12-30
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
幅広サイズで大きなマウスもはみ出さない、リストレスト付きマウスパッドです。 。リストレスト部には優しく手首にフィットする低反発ポリウレタンを採用。左右の動きにも柔らかく対応し、長時間のパソコン作業でも手首が疲れにくいのが特長です。 。独自の凹凸加工により、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 。マウス操作面は伸縮性のある生地で、マウスが滑りすぎず静かに操作ができます。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面生地・リストレスト部:ポリウレタン、ベース:エラストマー
形状リストレスト一体型
質量(kg)単体:約0.375
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×230×25
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
コンセント4個口
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚
適合機種HP EliteBook 630 G11/CT Notebook PC 2024年版
参考機種の液晶画面表示領域:約287×179mm、フィルターサイズ:約288×188mm
取付方式マグネット
硬度3~4H
寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188(マグネット部分を含む)
対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状【1】DisplayPort(TM)プラグ、【2】VGA(ミニD-Sub15pin)ポート
適合機器DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
パッケージ紙箱
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
対応機種Let`s note CF-QV(シルバーモデル)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。
先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
小型・軽量サイズ。
クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書
材質真鍮 他
タイプペンタイプ
電源単四乾電池 ×1本
電池単四乾電池充電池にも対応
表示LED(通電)緑色
使用環境温度(℃)約0~40
レーザー出力最大1mW
ボタン数1
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内
レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合
照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント
LEDランプ付個別スイッチ
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2
最大消費電力(W)合計:1500
プラグ形状L型プラグ
CFカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEX
セット内容CFカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚
色クリア
対応メディアCFカード
最大収納数1個(メモリーカード)
1セット(6個)
¥459
税込¥505
当日出荷
HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター。2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能
方向HDMIメスからHDMIメス
インターフェースHDMIメス
プラグ金メッキ
解像度4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)PVC
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換する
全長(mm)16
色ブラック
オス形状マイクロHDMI(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。