PCアクセサリー :「パソコン」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2318-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノートパソコン用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ノートパソコン用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ノートパソコンの安全な運搬、保管に。
色黒
付属品ショルダーストラップ
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
特性耐衝撃、防水、防塵
ノートパソコンセキュリティキット
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
セット内容本体×1、スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0854-81
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚
材質亜鉛合金
色シルバー
本体質量(g)約24.5
対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
220gと軽量で持ち運びが簡単!
角度を調整可能な折りたたみノートPCスタンド。
10段階角度調整。
約220gと軽量。
不織布の収納袋付き。
色々な場所に持ち運んで使用可能です。
15.6インチ ノートPCまで対応。
使用方法折りたたんであるスタンドを左右に広げて、角度調節部分を起こしセットして使用
材質ABS/プラスチック
質量(g)約220
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5×28×23.5(展開時)
適合サイズ~15.6インチ(ノートPC)
角度調整範囲10段階
保証期間初期不良のみ交換
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×28×2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台
対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac
切替方式手元スイッチ
ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8
最大解像度2048×1536
ディスプレイD-Sub15 ミニ
消費電力(mW)130
キーボード/マウスUSB
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
機能(風力切替)無段階
消費電流(mA)420
回転数(ファン)800±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約30
ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)約70
約6mm厚クッション使用、外側からの衝撃をガードします。
ノートPCやタブレット端末を入れての会社内の移動や通勤、通学などに最適バッグインバッグとしても使える軽量スリム設計、キャビネットバッグにもピッタリ入るサイズ。
マチ付ポケットにはケーブル類や手帳など、内ポケットにはマウスや小物を入れて一緒に持ち運べる。
本体色に合わせた内生地カラーバリエーション。
用途パソコンケース
耐荷重(kg)3
主要材質ポリエステル
特性耐衝撃
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別ノートPC用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)約0.75
材質(本体)アルミニウム
耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで
範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310
角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60
保証期間1年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50
適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
会議・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できるキャビネットバッグ。
オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。
最大15.6インチまでのノートPCの収納が可能。仕切り板つきなので、パソコンと書類をわけて収納できます
持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。
案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。
使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。
耐荷重(kg)約10
寸法(cm)40×26×16
主要材質ポリエステル・紙
対応インチサイズ15.6型
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)(ファン)140×140×20
LED青色LED※OFFにすることはできません
端子USB Aポート×2(USB2.0)
セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書
ケーブル長(mm)約600
角度調整スタンド特徴。◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。
色グレー
質量(g)約1234
耐荷重(kg)約10
適合サイズ~17.3インチノートPC、タブレット
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
15.6インチ以下のノートパソコン・タブレット対応のノートパソコンスタンドです。持ち運びを重視した約220gの軽量設計で、専用ケース付き。広げる・立てる・置くの簡単3ステップで、10段階の角度調整が可能です。デスクワークやオンライン授業等々にお勧めです。接地面と底面にすべり止めゴムを装備しています。
対応機種15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット
収納時寸法(cm)28.1×6×1.8
接地面(mm)60~215
質量(g)約220
角度調整範囲10段階
材質ABS
USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。
Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
仕様USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付
色ブラック
規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(オス)
定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
保証期間1年
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
各種認証Power Delivery 3.0
使用可能国日本
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
付属品マグネット×4枚
取付マグネット
硬度3~4H
対応機種汎用
取付け方法マグネット
紫外線カット99
ブルーライトカット率約48%
のぞき見防止〇
反射防止〇
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)680
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50
対応機種15.6型までのノートパソコン
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整
質量(g)29
寸法(cm)39×29×6
取付方式粘着シール
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)4.5
材質鉄
質量(g)139
対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロックダイヤル式(4桁/回転式)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
5段階角度調整
最適な高さへ調整し、正しい姿勢へと改善します
目線や作業環境に合わせて5段階で調整可能。
姿勢を改善して、目の疲れ、首の痛み、背中の痛み、手首の痛みを軽減できます。
コンパクト&ポータブル
折りたたんでバッグやブリーフケースに入れて持ち運べるサイズ。
オフィス、自宅、出張先などで活用できます。保管用ポーチ付きです。
用途ノートパソコンスタンド
材質アルミニウム、シリコン
質量(g)560
耐荷重(kg)5
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×250×5
アズワン品番64-8842-05
適合サイズ(inch)10~17(ノートパソコン、タブレット)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。
●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド
収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
●クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大65~14mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)590
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン
本体質量(kg)約1.1
対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
背筋が伸びて長時間のPC作業もラクラク。角度を付けて視線を高めるのでPC操作もしやすい。傾斜がついてタイピングも楽に行えます。本体上部の水部分にはスマートフォンを立てて置ける溝があるので差し込んで画面を見ながら作業も可能です。充電しながら置いておきたい方にも便利な穴が開いているので配線が絡みにくく、スッキリ整頓しながら使えます。
用途15.6インチまでのノートPCに対応しています。
材質本体/スチロール樹脂、滑り止めシール/合成ゴム
区分新品
質量(g)約565
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29.5×8.5
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)2.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本ダイヤル錠×1個
アズワン品番64-0860-17
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
疲れにくい高さとスペースの有効活用
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド
手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。
見やすい高さ
スペースの確保
液晶モニターと並べて
熱対策
簡単組み立て
仕様組み立て式スタンド本体一式
材質アルミ合金、シリコンゴム
質量(g)890
耐荷重(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148
保証期間ご購入日より6ヶ月
対応インチサイズ10~16(ノートパソコン)
キズ防止フェルトカバー付で、ノートPC・タブレット等をやさしく守りながら省スペースに収納する事ができます。
丈夫なスチール素材だから機器を置いてもしっかり安定。底面に滑り止め付で安心して使えます。
一つのデスクで作業を切り替る時でもサッと片付け。ノートPC等を立てて収納する事で、机上スペースを圧迫せず有効活用可能。
機器類をまとめて収納・充電スポットとしての使用も可能。ラックなどでまとめてPCを管理・収納する際にもお使いいただけます。
前後のトレーにはシリコン滑り止めシート付。トレー部分にタブレット等を立てかけてもお使いいただけます。
最大17インチまでのノートPC・タブレット収納可能。その他手帳など、デスク周りの小物収納にも。
場所を選ばずに使用できるシンプルなデザイン
用途パソコンスタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フェルトカバー込み)168×104×105
質量(g)385
色ホワイト
適合サイズ最大17インチまでのノートPC・タブレット
材質(本体)スチール/(フェルトカバー)フェルト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外出先でも快適な作業環境を。プラスチック製の軽量設計で持ち運びに最適なマルチPCスタンド。
付属品シリコン製滑り止めシール
材質ABS樹脂
寸法(mm)使用時:235×165×140、折りたたみ時:235×45×18
質量(g)88
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
折りたたみ式&軽量&コンパクト設計で、持ち運びに便利なマルチスタンド。
付属品収納ポーチ
材質アルミニウム合金、シリコンゴム
寸法(mm)使用時:255×180×150、折りたたみ時:255×45×18
質量(g)215
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(キー式)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。差し込むだけの簡単収納。テーブルを広く使えるので、デスク周りをスッキリ見せることができます。テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。
仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 緩衝材:ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)約735
適合サイズ収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5.7×15.2
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
こんなお得な商品も!

セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本
アズワン品番64-0860-16
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。
用途ノートパソコン用スタンド
材質アルミニウム合金
寸法(mm)約265×235×50
質量(g)約635
適合サイズ10~15インチノートパソコン
保証期間6ヶ月
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン
質量(g)約755
適合サイズ11~15.6インチ
最大荷重(kg)3
寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)
角度調節無段階
1個
¥4,479
税込¥4,927
当日出荷
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応。。
用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。
ポケット数6ヶ所
RoHS指令(10物質対応)対応
特性キズを防ぐ、防水加工
USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)約1(コネクタ除く)
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、Windows8.1、Windows7(SP1)・macOSCatalina10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
USB規格USB3.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
目線を高くして体の負担軽減!
通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40cmの高さまでノートパソコンを上げることが可能。
専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業をすることができます。
二つのヒンジともに0°~180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。
アルミニウム素材の本体と安定感のあるスタンド部で11~17インチのノートパソコンをしっかりと支えます。
ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。
さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。
台座とスタンド部のシリコンパッドで、ノートパソコンが滑ったり傷ついたりしてしまうことを防ぎます。
ヒンジをお好みの硬さに調整するための専用レンチが付属しています。
折りたたむと約5.3cmの薄さになるので、移動時や収納時もかさばりません。
適合サイズ11~17インチノートパソコン/タブレット対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×268×53
質量(kg)約1.7
材質アルミニウム、スチール、シリコーン、ABS
耐荷重(kg)約5
セット内容本体、レンチ、取扱説明書
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS、アルミ
色シルバー
質量(g)約785(ケーブルを除く)
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33 (ケーブルを除く)
機能(風力切替)2段階
消費電流(mA)420
回転数(ファン)800±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約30
ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)約70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。