PCアクセサリー :「池用」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
色ホワイト
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数6
コンセント形状3P(接地2P)抜止
本体質量(g)約1047
精度(時計)±4秒/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15
安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵
電源コード(m)2
機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキング
バッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)
使用地区日本国内専用
アース端子あり
アズワン品番65-0525-67
タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)
プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。