PCアクセサリー :「CAT5E」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)100
構造単線
ケーブルスタンダード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数8芯
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC
芯数8芯
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。
1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
色ブルー
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)350
爪折れ防止あり
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○
規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
構造単線(24AWG)
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
結線方式-
適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)
爪折れ防止×
ケーブルサイズ(AWG)AWG24
コネクタの有無無
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)
ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブル太さ(mm)約6
パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
コネクタの有無両端コネクター付
エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
色ホワイト
シールドUTPケーブル
爪折れ防止あり
カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。
伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e
プラグ付
コネクタ〇
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
爪折れ防止〇
PoE対応×
材質(シース)PE/PVC
ケーブルスタンダード
コネクタなし
概算質量(kg/km)55
伝送速度(Gbps)1
導体サイズ(AWG[mm2])24
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブル太さ(mm)Φ3.6
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
コネクタの有無両端コネクター付
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)約5.35
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
芯数8芯
ケーブルスタンダード
適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
トラスコ品番430-4094
色ブラック
規格Cat5e
ケーブル長(m)100
構造単線
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)約5.3
使用場所屋内外
導体サイズ(AWG[mm2])24
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造単線
コネクタ形状なし
材質(シース)PVC
芯数8芯
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
伝送速度(Gbps)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式PoE非対応
爪折れ防止なし
単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード
コネクタ×
シールドUTPケーブル
エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ)
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。
1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m)300
規格CAT5e
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
1箱
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
Cat.5e対応
ReelexⅡ梱包形式を採用
残量がひと目でわかるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)
対数(P)4
導体公称断面積(mm2)0.5
仕上外径(Φmm)5.1
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。
自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。
箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
アズワン品番64-0884-84
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
1本
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブルー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)5
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式ストレート
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
¥799
税込¥879
翌々日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色OD色
規格CAT5e
コネクタ形状RJ45
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
直径(mm)5.0
カテゴリー5e準拠
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。
屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。
AWG24の単線仕様です。
インターフェース両端:RJ-45コネクター付き
動作環境温度範囲:-30℃~+60℃ 湿度範囲:0%~60%
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)
大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
爪折れ防止あり
規格CAT5e
ケーブルスリム
シールドUTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
爪折れ防止あり
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。撚線
色ブルー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
結線方式4対UTPケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)5.5
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
コネクタ形状RJ-45コネクター
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールドUTPケーブル
爪折れ防止あり
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
色ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブルー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)3
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式ストレート
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
¥599
税込¥659
欠品中
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
構造撚線
ケーブルスタンダード
コネクタあり
概算質量(kg/km)30
仕上外径(Φmm)5.4
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブルー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)1
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式ストレート
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
¥439
税込¥483
翌々日出荷
ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ
色ブルー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:単線
コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対STPストレートケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
爪折れ防止○
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブルー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)2
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式ストレート
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
¥459
税込¥505
欠品中
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
規格CAT5e
特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
その他ハロゲンフリー
色黄
規格CAT5e
構造より線(撚線)
保護等級IP20
材質(ケーブル)PUR
ケーブル外径(Φmm)6.4
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100(max)
爪折れ防止あり
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線
色ホワイト
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
ケーブル外径(Φmm)5.5
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブラック
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)5
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式ストレート
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
¥799
税込¥879
翌々日出荷
アルミラミネートテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適です。
ケーブル長(m)200
導体サイズ(mm)0.5
線心数4
色ライトブルー
規格CAT5e
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。やわらかいケーブル
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)3.6
爪折れ防止○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。