PCアクセサリー :「RJ45」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル
規格1000BASE-T
温度範囲(℃)-40~85
構造STP
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
周波数特性100MHz
芯数8芯(4P)
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ
通信速度1Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)4.5
ケーブル種類より線
ケーブルサイズ(AWG)28
カテゴリーCAT5e
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。
ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル
規格10GBASE-T
温度範囲(℃)-20~60
構造UTP
コネクタ形状RJ-45コネクタ
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)4
ケーブル種類より線
ケーブルサイズ(AWG)28
カテゴリーCAT6A
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度1Gbps、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
ケーブル径4.1mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れた材質のLANケーブルです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル
規格1000BASE-TX
温度範囲(℃)-40~85
構造UTP
コネクタ形状RJ-45コネクタ
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ
通信速度1Gbps、100Mbps、10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)4.1
ケーブル種類より線
ケーブルサイズ(AWG)28
カテゴリーCAT6
UTPケーブル。屋内配線用
規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
構造より線ツイストペア
コネクタ形状RJ-45コネクタ
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)約6
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
通信速度最大:10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])32
ケーブルタイプUTPケーブル
コネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。
ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル
規格10GBASE-T
温度範囲(℃)-20~60
構造ScTP
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
周波数特性600MHz
芯数8芯(4P)
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ
通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)4.5
ケーブル種類より線
ケーブルサイズ(AWG)32
カテゴリーCAT7
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。
ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル
色ブルー
規格10GBASE-T
温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)3
構造ScTP
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
周波数特性600MHz
芯数8芯(4P)
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ
通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)4.5
ケーブル種類より線
ケーブルサイズ(AWG)32
カテゴリーCAT7
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
コネクタのツメ折れを防止するプラグカバー付き。UTPケーブル。屋内配線用
規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
構造より線ツイストペア
コネクタ形状RJ-45コネクタ
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)約6
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
通信速度最大:10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])24
爪折れ防止○
ケーブルタイプUTPケーブル
コネクタサイズW約11.3 × H約14.7 × D約42.0 mm
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続
トラスコ品番195-0480
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)27
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)1
プラグRJ45
ケーブルスリム
曲げ半径(mm)15
端子対数AWG28 4対
ケーブル径(Φmm)3.8
ケーブル形状スリム
カテゴリー5E
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
カテゴリー6e対応LANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル
規格10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応
コネクタ形状RJ45
ケーブルより線、ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。
材質/仕上プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6AシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、運用コストを削減できます。
用途カテゴリ6A通信用シールドパッチコード、シールドでのLAN配線
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)64
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)2
プラグRJ45
ケーブルスリム
曲げ半径(mm)19
ケーブル径(Φmm)4.7
ケーブル形状スリム
カテゴリー6A
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
規格6A/6
ケーブル外径(Φmm)6.1
プラグタイプRJ45
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)140
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)2.5
プラグRJ45
ケーブルスタンダード
端子対数26AWG4対
結線T568B
ケーブル径(Φmm)6.1
ケーブル形状スタンダード
カテゴリー6A/6
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。