PCアクセサリー :「USB コネクター」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4
USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く)
仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート
質量(g)約23.8
ケーブル長(m)0.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)7
USBポート数4
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームUSB A×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
USB規格USB 2.0
USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。
USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。
3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
色ブラック
対応USB3.0データ転送・通電
メス形状USB・A-USB・A
変換タイプメス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
色ブラック
対応機種Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5350、5450、5550/Latitude 3340 2in1、3340/Latitude 7340 2in1、7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 9350/Latitude 9440、9450/XPS 9440/XPS 9640/XPS 9340/XPS 9345/Chromebook 3120 2in1、3120/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580、3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7875
接続方法有線
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×26×10
インターフェイスUSB-C(オス コネクター)HDMI 2.1(メス コネクター)
デバイスタイプ外付ビデオ アダプター
ポートHDMI 2.1
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
Bコネクタ用つめなしタイプです。
材質PP
種類USB Bコネクタ用(つめなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×8.9×10
アズワン品番64-0850-66
入数6
1個(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
色ライトグレー
規格(ケーブル)UL20276
対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB規格USB2.0
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
色ブラック
端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス)
対応USB3.0データ転送・通電
オス形状USB・A
メス形状USB・A
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm
色ブラック
ケーブル長(m)最大約0.8
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
特性パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプUSB2.0、USB1.1
ケーブルタイプ巻取式
アダプタタイプUSB Type-A、USB Type-B、USBミニB
変換タイプメス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB Aコネクタ専用です。
USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。
追加の取り付け部品のオプションがあります。
コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
色ブラック
端子形状USBA(L型下向きオス)、USBA(メス)
対応USB3.0データ転送・通電
オス形状USB・A
メス形状USB・A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
USB Aのオスオスコネクタです。
USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
色ブラック
端子形状USBA(オス)、USBA(オス)
対応USB2.0データ転送
オス形状USB・A-USB・A
1個
¥258
税込¥284
当日出荷
USB Aのメスメスコネクタです。
USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。
色ブラック
端子形状USB・A(メス)、USB・A(メス)
対応USB2.0データ転送
メス形状USB・A-USB・A
1個
¥258
税込¥284
当日出荷
USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。
USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス
対応USB2.0データ転送
オス形状USB Type-B
メス形状USB Type-A
変換タイプメス - オス
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
USB AからminiUSBに変換するコネクタです。
ホスト機能に対応します。
miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
色ブラック
端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス)
対応OTG機能対応
オス形状microUSB
メス形状USB・A
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。
USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。
※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス
対応USB2.0/1.1(データ転送、通電)
オス形状USB Type-A
メス形状USB Type-A
変換タイプオス - メス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様認識形態:COMポートとして認識
対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。
仕様充電速度:最大240Wまで利用可能
質量(g)約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10
保証期間初期不良のみ
接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス)
データ転送最大480Mbps ※理論値
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
本製品をUSBポートとケーブルの間に接続し、スライドスイッチの操作だけで充電専用とデータ通信対応に切り替えることが可能です。
色ブラック
コネクタ形状USB-Aオス、USB-Aメス
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
USB(オス)に被せる防塵キャップカバーです。
特性防塵
色ナチュラル
USB A オス ーUSB B オスの変換コネクタです。
USB A端子を持つPCとUSB B端子を持つ周辺機器の接続等に使用できます。
色ブラック
端子形状USBA(オス)、USBB(オス)
対応USB2.0データ転送
オス形状USB・A-USB・A
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
miniUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。
USBケーブルとminiUSBケーブルの延長中継等に使用できます。
色ブラック
質量(g)9
コネクタ形状Type-Aメス - Mini-Bメス
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - メス
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
miniUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。
USB端子を持つ機器の周辺機器接続等にご利用いただけます。
色ブラック
端子形状miniUSB(オス)、USBA(オス)
対応USB2.0データ転送
オス形状microUSB/USB・A
1個
¥258
税込¥284
7日以内出荷
miniUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。
USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
色ブラック
質量(g)8
コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bメス
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
USB Aのオスメス L型変換コネクタです。
USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
色ブラック
端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス)
対応USB2.0データ転送
オス形状USB・A
メス形状USB・A
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
使わないUSBコネクタを埃から守ります。
つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質ABS樹脂
仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)
質量(g)約0.5
サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
。1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。
用途USBコネクタ専用
付属品取り付け部品4個
エスコ品番EA983TS-7
1個
特価
¥3,362
税込¥3,698
当日出荷
本製品をUSBポートとケーブルの間に接続し、スライドスイッチの操作だけでUSBの電源をON/OFFすることが可能です。
色ブラック
コネクタ形状USB-Aオス、USB-Aメス
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
USB Aのオスメス L型変換コネクタです。
USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
色ブラック
端子形状USB・A(オス)、USB・A(メス)
対応USB2.0データ転送
オス形状USB・A
メス形状USB・A
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
。1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9989
アズワン品番65-7560-71
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。