PCアクセサリー :「USB 3.0」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル
構造より線(撚線)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)112
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB規格USB3.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです
ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。
ポート数4
付属品専用ACアダプター、コードキーパー
質量(g)約86
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107.5×26.5×24(ケーブルを除く)
動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時/4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時/4ポート合計720以内(各ポート180未満)
データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)
規格VCCI Class B
ポート数4
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
パッケージサイズ(mm)約105×165×13
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6か月間
接続端子USB Type-A
動作温度(℃)5~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)
USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。
用途USBポートの増設に
付属品ストラップ
寸法(mm)17×55×25
質量(g)16
ポート数3
USBポート数3
オス形状USB TYPE-A3.0
メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。
超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。
ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。
高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。
持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです
幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。
※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A
対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10
質量(g)約85
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
ポート数4
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。
小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品USBキャップ、ストラップ付属
質量(g)16
ポート数USB2.0:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
USBポート数3
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeーA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
USB 3.0 HDMIディスプレイアダプターPC のハイビジョン映像をテレビで楽しむ!
USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。
セット内容JUA350 USB 3.0 HDMI ディスプレイアダプター、 電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド、保証書
色ブラック
材質(本体)アルミニウム
質量(g)53
外形寸法(mm)41×72×14
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
対応解像度2048×1152@60Hz
給電方式バスパワー
USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-A
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫メッキ銅
色ブラック
ポート数4
電源5V/2A
ケーブル長(m)0.15
長さ(cm)15
AWG22
インターフェースUSB3.0オス、USB3.0メス、micro USB メス
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプ720210-ds
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)PVC
材質(シェル)ABS
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。
製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)
セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)
材質アルミニウム
色シルバー
質量(g)40(ケーブル含む)
外形寸法(mm)68×23×14.5
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(m)0.145
接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
保証期間2年
LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中
コネクタRJ-45
ケーブル長(mm)145
伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス)
給電方式バスパワー
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ、USB-CからAへの変換アダプター付きなので幅広い機器に対応。
材質コンダクター:錫引き銅
色ブラック
ポート数4
電源5V/2A
長さ(cm)15
AWG26+32
インターフェースUSB3.0オス、USB-Cオス、 USB3.0メス、Micro-USBメス
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプGL3510
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)PVC
材質(シェル)ABS
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし
セット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド
長さ(mm)195
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)9.3
出力【AV】VGA
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
入力【AV】USB3.0
保存温度(℃)-10~55
メモリー512MBDDRII
最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。
動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~70
チップセットFresco-FL2000DX
ケーブル長(cm)14
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。
USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。
3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
色ブラック
対応USB3.0データ転送・通電
メス形状USB・A-USB・A
変換タイプメス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
サンワサプライUSB-3HFAシリーズ専用のUSBケーブルです。USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、USB機器(USB5Gbps Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。
超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック!
HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。
ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。
USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)
付属品取扱説明書
色ブラック
規格USB 3.0規格対応
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 10/11 (32/64bit)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)
最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz
ケーブル長(cm)約15
対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768
オス形状USB 3.0
メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB 3.0
コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フル機能ドック:USB 3.0 Type-A接続でHDMI & DVIのデュアルモニタオプションを提供。USB 3.1 Gen 1対応Type-Aポート6口(5Gbps)、ギガビットイーサネット、オーディオポート搭載。1m USB-Aホストケーブル付属。複数の2画面出力:HDMI + DVI またはHDMI + VGA(DVI - VGAアダプタ付属)など、種類が異なる新旧のモニタを柔軟に組み合わせて2画面構成が可能。USB-Aノートパソコン対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface Book / Pro 6、Chromebookなどのブランドと互換のDisplayLink認証USB 3.0ドッキングステーション。幅広いOS互換性:Windows、macOSx、ChromeOSなどメジャーなOSに完全対応のユニバーサルドッキングステーション。多数のUSBポート:常時稼働のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート2口を含む6ポートのダウンストリームUSB-Aハブを搭載(5Gbps SuperSpeed)。ホストコンピュータに接続せずに充電が可能
用途ビジネス環境、各種機関で幅広い種類のモニタに接続。ホテルの共有ワークスペース、短期ホットデスキング用途などに最適。ビデオカードの交換ができないノートパソコンに2種類のビデオ出力機能を追加
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。携帯にもデスクトップでの使用にも適したコンパクトな設計の小型軽量筐体。携帯しやすい本体一体型の USB Type-CケーブルがついたUSBバスパワーハブ。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。Windows 10、macOS Sierra (10.12)、Chrome OSを含む大部分のOSでネイティブ対応。マルチプラットフォームの互換性を提供。既存のUSB 1.x/2.0デバイスを接続できる下位互換性でアップグレードコストを削減。プラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ハブを使用してUSB-CノートパソコンをネットワークとUSB周辺機器の両方に接続。MacBook Proの接続機能をアップグレード。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。デスクトップおよびノートパソコンで使用。Ultrabook/Chromebook/MacBookなど、USB 3.0ポートが少ない端末のユーザーに最適。Wi-Fiが使用できない環境でノートパソコンに有線インターネット接続機能を追加
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL812、Realtek-RTL8153
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
2.5インチと3.5インチ両方のSATA HDD、SATAソリッドステートドライブ(SSD)、IDE HDD用のコネクタを内蔵
ステータスと動作状況を示すLEDインジケータ
USB 3.0では5Gbps、USB 2.0では480Mbpの最大転送速度に対応
持ち運びが簡単な小型設計
USB Specification Rev 2.0および3.0に準拠
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応
用途古いハードドライブのテスト、データ抽出を行うサービス担当者。様ーなタイプのHDDを扱う出張技術者。2.5/3.5インチドライブをデスクトップ/ノートPCに接続。テストなどドライブ交換を頻繁に行う環境。USB 3.0を介して2.5インチまたは3.5インチHDDを接続し、データにアクセス。ハードドライブをコンピュータに内蔵せずにデータにアクセス
セット内容USB 3.0 - SATA/IDEコンバータ・SATAデータケーブル・電源アダプタ分岐ケーブル・ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)・取扱説明書
長さ(mm)870
色ブラック
高さ(mm)18
質量(g)58
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
製品幅(mm)43
動作温度(℃)0~50
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状SATA(データ)[7ピン]、SATA電源[15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、IDE(EIDE、PATA、2.5インチHDD)[44ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプメス - オス
1個
特価
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
4-Port USB 3.0、1 USB 3.0 connector、 4 USB 3.0 ports、 portable、 no power adapter needed
仕様●製品タイプ:USB HUB●外形寸法:2.8x2.8x0.7 インチ (71x71x16.6 ミリメートル)●出力インターフェイス:4 USB 3.0 ポート●入力インターフェイス:USB 3.0 タイプA●チップセット:低消費電力かつ安定した最新のRTS5411チップセット採用●対応システム:Windows、Mac OSx及び Linux システム●製品構成:USB 3.0 4ポート ハブ UH400、クイック インストール ガイド●コード番号:T5P003N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7883-66
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり。最大解像度1920x1080p(フルHD)と2048x1152に対応。素早く簡単な実装。デュアル ヘッド デザインで、HDMI とDVI-Iに同時に対応するデュアルヘッド設計(同梱のDVI-VGA変換アダプタでVGAモニタにも対応)。USBパワード - 外付けアダプタ不要。ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択。ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア。Windows Aeroインターフェースに対応。5.1チャンネルサラウンドサウンドオーディオ(HDMIのみ)に対応。1台のシステムで複数(最大3個)のUSB32HDDVIIアダプタを使用し、6台までモニタを追加可能
用途HDMIまたはDVI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをHDMI搭載HDTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
仕様【ハードウェア/業界標準】標準HDMI、DVI-I、SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり
セット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-HDMI/DVI-Iグラフィックアダプタ、USB3.0ケーブル(40.5インチ)、インストール・ガイド、ドライバCD
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)73
色ブラック
高さ(mm)19
質量(g)43
電源USB電源
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - DVI-I[29ピン]メス
保存温度(℃)-5~40
メモリー1GBDDR2
最大解像度【デジタル】2048×1152@60Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~55
オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)16
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1368×768、1366×768、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1024×600、848×480、800×480、720×480。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×870、1152×864、1024×768、832×624、800×600、768×567、640×480。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-B[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Jabra PanaCast 50専用USB3.0ケーブル(2m)予備用。本体購入時にUSB3.0(2m)ケーブルは同梱されていますので予備が必要な時にご購入ください。
ケーブル長(m)2
インターフェースUSB3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3ポート互換
2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続
長さ(mm)32.2
色ブラック
高さ(mm)8.8
質量(g)6
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)21.5
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
MX44KVMは、最大4台のホストPC間でUSBデバイスを切り替え・共有が可能な 4x4 USB 3.0 KVM マトリックスです。
接続台数4
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド
長さ(cm)15
定格出力(W)PD100
AWG34AWG+26AWG
インターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PD
プラグニッケルメッキ
解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ)
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)TPE
材質(シェル)アルミニウム合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
PD対応USB Type-C HDMI 変換。
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type-A×2(メス)、USB-C 3.1×1(メス)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
DisplayPortポートを搭載したコンピューター8台とUSB 3.1 Gen 1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応 - CS19208は最大2段階の接続で最大128台※1 のコンピューターを操作可能。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1
質量(kg)3.11(6.85lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×8【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】 スライドスイッチ×1
消費電力DC12V:18.44W:136BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44
材質(ケース)メタル
解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz
インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)
LED【オンライン/選択】 8(Orange)【USBリンク】 8(Green)【電源】 1(Green)
コネクタコンソールポート: DisplayPort メス×1、HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×2、3.5mm オーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、KVMポート: DisplayPort メス×8、USB 3.1 Gen1 Type-B メス×8(Blue)、3.5mm オーディオジャック メス×8(Green)、ファームウェアアップグレード: RJ-11 メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen1 Type-Aメス ×2(Blue、フロント×2)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 8、最大: 128(カスケード接続)
ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド
グリーンマーク認定
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
DisplayPortポートを搭載したコンピューター16台とUSB 3.1 Gen 1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応 - CS19216は最大2段階の接続で最大256台※1 のコンピューターを操作可能。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1
質量(kg)3.54(7.8lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×16【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】 スライドスイッチ×1
消費電力DC12V:26.66W:175BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44
材質(ケース)メタル
解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz
インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)
LED【オンライン/選択】 16(Orange)【USBリンク】 16(Green)【電源】 1(Green)
コネクタコンソールポート: DisplayPort メス×1、HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×2、3.5mm オーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、KVMポート: DisplayPort メス×16、USB 3.1 Gen1 Type-B メス×16(Blue)、3.5mm オーディオジャック メス×16(Green)、ファームウェアアップグレード: RJ-11 メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen1 Type-Aメス ×2(Blue、フロント×2)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 16、最大: 256(カスケード接続)
ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
RS Pro USB タイプ C-HDMI / VGA アダプタは、オス USB C 接続でメス HDMI / メス VGA ポートに接続します。この接続には、黒色の PVC ジャケットと黒色の ABS シェルが付いています。コネクタはニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周りで割れないようにストレインリリーフ付きです。最大 4k @ 30 Hz の HDMI 解像度をサポートしています 最大 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートしています ミラーをサポートします 拡張モードをサポートします SST をサポートします
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI, VGA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
USB C - USB-A変換アダプター:USB Type-C対応ノートパソコン、タブレット、その他のデバイスにUSB Type-Aデバイスを接続。リバーシブルデザインのUSB Type-C コネクターで、裏表を気にせずデバイスに接続可能。高品質:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)規格に基づく試験をクリアした高品質USB-C - USB-A変換アダプター。在宅勤務またはオフィスなどでの使用に理想的。編組シールド付きアルミマイラー箔は、優れた信号の整合性と信頼性を提供。USB 3.2 Gen 1対応:USB 2.0の10倍で、最大5Gbpsの超高速データ転送。ファイル、HDムービー、楽曲などをUSB-Cデバイスへ、またはUSB-Cデバイスから素早く転送。対応機種:MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 CarbonなどのTB3/4またはUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのタブレットやスマートフォンで動作。StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続
長さ(mm)1520
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)15
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)173
動作温度(℃)0~45
ケーブル長(cm)15.2
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開
ポート数4
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)135
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
チップセットRealtek-RTS5411
ケーブル長(cm)100
USBポート数4
インジケータ【LED】ハブポート接続、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
5Gbpsのデータ転送レートに対応
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.0デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電。USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用
色ブラック
高さ(mm)5
質量(g)40
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)12
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBUSB Type-C[24ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
USB-Cから一気に4ポートUSB3.0ハブを増設できるアダプターです。
マウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。
コンパクトで持ち運びやすいし、LED表示搭載にシャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。
セット内容JCH343本体、保証書
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミニウム
質量(g)54.5
外形寸法(mm)41.6×68.5×17.3
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)23
伝送速度(Gbps)5
給電方式バスパワー
USBタイプUSB3.1Gen1/USB3.0
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 3.0 デバイスをUSB-Cコンピュータやタブレットに接続。USB 3.0 デバイスをThunderbolt 3対応コンピュータに接続
色ブラック
質量(g)80
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。